BOSTON GEAR
BOSTON GEAR
NTR23-006-0-RM060-23
BOSTON GEAR BOSTON GEAR
Popis
BOSTON GEAR NTR23-006-0-RM060-23
Speed Reducer; Right Angle; 6:1 Ratio; Hollow Shaft Input Type; Shaft Output Type; Direct Mounted; Planetary; NTR Series
Katalógové číslo výrobcu
NTR23-006-0-RM060-23
BDI #
849216
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Mechanick%C3%BD-prenos-energie/Reduk%C4%8Dn%C3%A9-prevodovky-a-prevodov%C3%A9-motory/Pravouhl%C3%A9-hriadele/NTR23-006-0-RM060-23/p/849216
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
REGAL REXNORD
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
26111540
Váha / Kilogram
1,542
EAN
0781711190326
Obchodný názov
NEMATRUE 90
Druh redukcie
Right Angle
Nominálny pomer
6:1
Nominálna stredová vzdialenosť - palce
0
Nominálna stredová vzdialenosť – milimetre
0
Uchytávací rám
Not Applicable
Typ vstupu
Hollow Shaft
Typ výstupu
Shaft
Motor zahrnutý
No
Nominálna maximálna vstupná hodnota
Not Available
Nominálne maximálne výstupné otáčky
291.7
Uchytávacia metóda
Direct Mounted
Výstupné RPM pri 1750 RPM vstupe
0
Ozubenie
Planetary
Rad od výrobcu
NTR
Celková dĺžka - palce
4.5
Celková dĺžka – milimetre
114.3
Celková šírka - palce
2.76
Celková šírka – milimetre
70.1
Celková výška - palce
6.22
Celková výška – milimetre
158
Vzor stopy montážnych skrutiek
Square
Zahrnutá základňa
No
Vstupná hodnota plus um
Not Available
Priemer výstupného hriadeľu - palce
0.375
Priemer výstupného hriadeľu – milimetre
9.525
Dĺžka výstupného hriadeľu - palce
0.86
Dĺžka výstupného hriadeľu – milimetre
21.844
Materiál a úprava hlavice
Anodized Aluminum
Chladenie ventilátorom
No
Ostatné vlastnosti
Other Mount Flange Mounted
Palec – metrický
Inch
Kategória BDI
Reducers Right Angle
Harmonizovaný tarifný kód
8483.40.10.00
Podstatné meno
Reducer
Reťazec kľúčového slova
Speed Planetary
URL výrobcu
https://www.bostongear.com
Váha / libry
4
Dlhý popis
Speed Reducer; Right Angle; 6:1 Ratio; Hollow Shaft Input Type; Shaft Output Type; Direct Mounted; Planetary; NTR Series
Priemer skrutkovej diery
0,195 palce | 4,953 milimetre
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov