BOSTON GEAR
BOSTON GEAR
PR6140-007-KS-S-0601-32.0
BOSTON GEAR BOSTON GEAR
Popis
BOSTON GEAR PR6140-007-KS-S-0601-32.0
Speed Reducer; Right Angle; 7:1 Ratio; Hollow Shaft Input Type; Shaft Output Type; Direct Mounted; Planetary; PR6 Series; 32MM Input Shaft Diameter
Katalógové číslo výrobcu
PR6140-007-KS-S-0601-32.0
BDI #
184015
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Mechanick%C3%BD-prenos-energie/Reduk%C4%8Dn%C3%A9-prevodovky-a-prevodov%C3%A9-motory/Pravouhl%C3%A9-hriadele/PR6140-007-KS-S-0601-32-0/p/184015
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
REGAL REXNORD
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
26111540
Váha / Kilogram
21,501
EAN
0884107145075
Druh redukcie
Right Angle
Nominálny pomer
7:1
Nominálna stredová vzdialenosť - palce
0
Nominálna stredová vzdialenosť – milimetre
0
Uchytávací rám
Not Applicable
Typ vstupu
Hollow Shaft
Typ výstupu
Shaft
Motor zahrnutý
No
Nominálna maximálna vstupná hodnota
Not Applicable See Output Torque
Nominálne maximálne výstupné otáčky
250
Uchytávacia metóda
Direct Mounted
Ozubenie
Planetary
Rad od výrobcu
PR6
Celková dĺžka - palce
9.291
Celková dĺžka – milimetre
236
Celková šírka - palce
13.327
Celková šírka – milimetre
338.5
Celková výška - palce
5.591
Celková výška – milimetre
142
Vzor stopy montážnych skrutiek
Square
Zahrnutá základňa
No
Priemer vstupného hriadeľu - palce
1.26
Priemer vstupného hriadeľu – milimetre
32
Priemer výstupného hriadeľu - palce
1.575
Priemer výstupného hriadeľu – milimetre
40
Dĺžka výstupného hriadeľu - palce
3.228
Dĺžka výstupného hriadeľu – milimetre
82
Materiál a úprava hlavice
Nickel Plated 416 Stainless Steel
Výstupný krútiaci moment
1650Nm
Chladenie ventilátorom
No
Ostatné vlastnosti
Precision Gearhead | Other Mount Flange Mounted | Helical-Spiral Bevel Gearing | Output Shaft with Key | Standard 5 Arcmin Backlash
Palec – metrický
Metric
Kategória BDI
Reducers Right Angle
Harmonizovaný tarifný kód
8483.40.10.00
Podstatné meno
Reducer
Reťazec kľúčového slova
Speed Planetary
URL výrobcu
https://www.bostongear.com
Číslo položky výrobcu
PR6140-007-KS-S-0601-32.0
Interné číslo výrobcu
P01267
Váha / libry
52.25
Dlhý popis
Speed Reducer; Right Angle; 7:1 Ratio; Hollow Shaft Input Type; Shaft Output Type; Direct Mounted; Planetary; PR6 Series; 32MM Input Shaft Diameter
Priemer skrutkovej diery
0,433 palce | 11 milimetre
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov