https://www.bdiexpress.com/medias/INDB-GSPDRED-QC700-RA-CPG-R-DM-1-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTMzNDZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1psTDJnME1pODVPREV5TkRFME9EVTNNalEyTDBsT1JFSXRSMU5RUkZKRlJGOVJRemN3TUY5U1FWOURVRWRmVWw5RVRWOHhYek13TUhnek1EQXVhbkJufDEyODllOGI5YjQ3M2YzNDdmNWI2ZTM4ZmEwNDkzYmNhMTdhZDgzZWQ0Y2Y0OGFjMWUyMmYxYzEwZjEzOGE4MDY
BOSTON GEAR
BOSTON GEAR
QC726-50-B5-J
BOSTON GEAR BOSTON GEAR
Popis
BOSTON GEAR QC726-50-B5-J
Speed Reducer; Right Angle; 50:1 Ratio; 56C; C-Face Coupling Input Type; Right Hand Output Type; Direct Mounted; Worm; QC700 Series; 3/4" Input Shaft Diameter
Katalógové číslo výrobcu
QC726-50-B5-J
BDI #
174251
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Mechanick%C3%BD-prenos-energie/Reduk%C4%8Dn%C3%A9-prevodovky-a-prevodov%C3%A9-motory/Pravouhl%C3%A9-hriadele/QC726-50-B5-J/p/174251
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
REGAL REXNORD
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
26111537
Váha / Kilogram
24,086
EAN
0781711559123
Druh redukcie
Right Angle
Nominálny pomer
50:1
Nominálna stredová vzdialenosť - palce
2.63
Nominálna stredová vzdialenosť – milimetre
66.802
Uchytávací rám
56C
Typ vstupu
C-Face Coupling
Typ výstupu
Right Hand
Motor zahrnutý
No
Nominálna maximálna vstupná hodnota
1HP
Nominálne maximálne výstupné otáčky
35
Uchytávacia metóda
Direct Mounted
Výstupné RPM pri 1750 RPM vstupe
35
Stredová vzdialenosť - palce
2.62
Stredová vzdialenosť – milimetre
66.548
Ozubenie
Worm
Rad od výrobcu
QC700
Celková dĺžka - palce
11.08
Celková dĺžka – milimetre
281.432
Celková šírka - palce
8.94
Celková šírka – milimetre
227.076
Celková výška - palce
8.87
Celková výška – milimetre
225.298
Montážna metóda
Floor
Vzor stopy montážnych skrutiek
Rectangular
Maximálna radiálna hodnota preťaženia a um
1000Lbs
Zahrnutá základňa
No
Vstupná hodnota plus um
1.08HP
Priemer vstupného hriadeľu - palce
0.75
Priemer vstupného hriadeľu – milimetre
19.05
Dĺžka vstupného hriadeľu - palce
2
Dĺžka vstupného hriadeľu – milimetre
50.8
Od základne do stredu vstupného hriadeľu - palce
5.56
Od základne do stredu vstupného hriadeľu – milimetre
141.224
Priemer výstupného hriadeľu - palce
1.125
Priemer výstupného hriadeľu – milimetre
28.575
Dĺžka výstupného hriadeľu - palce
2.63
Dĺžka výstupného hriadeľu – milimetre
66.802
Materiál a úprava hlavice
Rugged Fine Grained Cast Iron
Výstupný krútiaci moment
1375In-Lbs
Od základne do stredu výstupného hriadeľu - palce
2.94
Od základne do stredu výstupného hriadeľu – milimetre
74.676
Chladenie ventilátorom
No
Ostatné vlastnosti
Single Reduction | No Lubricant
Palec – metrický
Inch
Kategória BDI
Reducers Right Angle
Harmonizovaný tarifný kód
8483.40.10.00
Podstatné meno
Reducer
Reťazec kľúčového slova
Speed Worm
URL výrobcu
https://www.bostongear.com
Číslo položky výrobcu
QC726-50-B5-J
Interné číslo výrobcu
55912
Váha / libry
47
Dlhý popis
Speed Reducer; Right Angle; 50:1 Ratio; 56C; C-Face Coupling Input Type; Right Hand Output Type; Direct Mounted; Worm; QC700 Series; 3/4" Input Shaft Diameter
Priemer skrutkovej diery
0,375 palce | 9,525 milimetre
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov