https://www.bdiexpress.com/medias/INDB-GSPDRED-QC700-RA-CPG-L-DM-1-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTIwMjd8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0V4TDJnNU9DODVPREV5TkRFMU1qZ3pNak13TDBsT1JFSXRSMU5RUkZKRlJGOVJRemN3TUY5U1FWOURVRWRmVEY5RVRWOHhYek13TUhnek1EQXVhbkJufGE5MTdmOTAyNDEwNmFhYmJjMTQ2MWRiZTY1Mzc0OWM4NmQ3MjM1NWQyODM5MzI5NDg5NDBkZjBjNWU1YjU5MmE
BOSTON GEAR
BOSTON GEAR
QC732-7.5-KEZT-B9-J1-DTG
BOSTON GEAR BOSTON GEAR
Popis
BOSTON GEAR QC732-7.5-KEZT-B9-J1-DTG
Speed Reducer; Right Angle; 7.5:1 Ratio; 182TC/184TC; C-Face Coupling Input Type; Left Hand Output Type; Direct Mounted; Worm; QC700 Series; 7/8" Input Shaft Diameter
Katalógové číslo výrobcu
QC732-7.5-KEZT-B9-J1-DTG
BDI #
21504385
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Mechanick%C3%BD-prenos-energie/Reduk%C4%8Dn%C3%A9-prevodovky-a-prevodov%C3%A9-motory/Pravouhl%C3%A9-hriadele/QC732-7-5-KEZT-B9-J1-DTG/p/21504385
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
REGAL REXNORD
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
26111537
Váha / Kilogram
44,45
Druh redukcie
Right Angle
Nominálny pomer
7.5:1
Nominálna stredová vzdialenosť - palce
3.25
Nominálna stredová vzdialenosť – milimetre
82.55
Uchytávací rám
182TC/184TC
Typ vstupu
C-Face Coupling
Typ výstupu
Left Hand
Motor zahrnutý
No
Nominálna maximálna vstupná hodnota
Not Available
Nominálne maximálne výstupné otáčky
Not Available
Uchytávacia metóda
Direct Mounted
Stredová vzdialenosť - palce
3.25
Stredová vzdialenosť – milimetre
82.55
Ozubenie
Worm
Rad od výrobcu
QC700
Celková dĺžka - palce
14.07
Celková dĺžka – milimetre
357.378
Celková šírka - palce
11.69
Celková šírka – milimetre
296.926
Celková výška - palce
11.38
Celková výška – milimetre
289.052
Montážna metóda
Floor
Vzor stopy montážnych skrutiek
Rectangular
Zahrnutá základňa
No
Priemer vstupného hriadeľu - palce
0.875
Priemer vstupného hriadeľu – milimetre
22.225
Dĺžka vstupného hriadeľu - palce
2.344
Dĺžka vstupného hriadeľu – milimetre
59.538
Od základne do stredu vstupného hriadeľu - palce
6.75
Od základne do stredu vstupného hriadeľu – milimetre
171.45
Priemer výstupného hriadeľu - palce
1.375
Priemer výstupného hriadeľu – milimetre
34.925
Dĺžka výstupného hriadeľu - palce
3.25
Dĺžka výstupného hriadeľu – milimetre
82.55
Materiál a úprava hlavice
Rugged Fine Grained Cast Iron
Od základne do stredu výstupného hriadeľu - palce
3.5
Od základne do stredu výstupného hriadeľu – milimetre
88.9
Chladenie ventilátorom
No
Ostatné vlastnosti
Single Reduction | Klubersynth UH1-6-640 Lubricant | Standard Worm Over Mounting
Palec – metrický
Inch
Kategória BDI
Reducers Right Angle
Harmonizovaný tarifný kód
8483.40.10.00
Podstatné meno
Reducer
Reťazec kľúčového slova
Speed Worm
URL výrobcu
https://www.bostongear.com
Dlhý popis
Speed Reducer; Right Angle; 7.5:1 Ratio; 182TC/184TC; C-Face Coupling Input Type; Left Hand Output Type; Direct Mounted; Worm; QC700 Series; 7/8" Input Shaft Diameter
Priemer skrutkovej diery
0,438 palce | 11,125 milimetre
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov