BOSTON GEAR
BOSTON GEAR
QCWA713-1200-B4-G
BOSTON GEAR BOSTON GEAR
Popis
BOSTON GEAR QCWA713-1200-B4-G
Speed Reducer; Right Angle; 1200:1 Ratio; 42CZ; Right C-Face Coupling Input Type; Left Hand Output Type; Direct Mounted; Worm; QC700 Series; 3/8" Input Shaft Diameter
Katalógové číslo výrobcu
QCWA713-1200-B4-G
BDI #
179720
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Mechanick%C3%BD-prenos-energie/Reduk%C4%8Dn%C3%A9-prevodovky-a-prevodov%C3%A9-motory/Pravouhl%C3%A9-hriadele/QCWA713-1200-B4-G/p/179720
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
REGAL REXNORD
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
26111537
Váha / Kilogram
10,478
EAN
0781711882405
Druh redukcie
Right Angle
Nominálny pomer
1200:1
Nominálna stredová vzdialenosť - palce
1.33
Nominálna stredová vzdialenosť – milimetre
33.782
Uchytávací rám
42CZ
Typ vstupu
Right C-Face Coupling
Typ výstupu
Left Hand
Motor zahrnutý
No
Nominálna maximálna vstupná hodnota
0.16HP
Nominálne maximálne výstupné otáčky
1.5
Uchytávacia metóda
Direct Mounted
Výstupné RPM pri 1750 RPM vstupe
1.5
Stredová vzdialenosť - palce
1.33
Stredová vzdialenosť – milimetre
33.782
Ozubenie
Worm
Rad od výrobcu
QC700
Celková dĺžka - palce
8.04
Celková dĺžka – milimetre
204.216
Celková šírka - palce
7.63
Celková šírka – milimetre
193.802
Celková výška - palce
4.75
Celková výška – milimetre
120.65
Montážna metóda
Floor
Vzor stopy montážnych skrutiek
Rectangular
Maximálna radiálna hodnota preťaženia a um
200Lbs
Zahrnutá základňa
No
Vstupná hodnota plus um
0.068HP
Priemer vstupného hriadeľu - palce
0.375
Priemer vstupného hriadeľu – milimetre
9.525
Dĺžka vstupného hriadeľu - palce
0.813
Dĺžka vstupného hriadeľu – milimetre
20.65
Od základne do stredu vstupného hriadeľu - palce
1.61
Od základne do stredu vstupného hriadeľu – milimetre
40.894
Priemer výstupného hriadeľu - palce
0.625
Priemer výstupného hriadeľu – milimetre
15.875
Dĺžka výstupného hriadeľu - palce
2
Dĺžka výstupného hriadeľu – milimetre
50.8
Materiál a úprava hlavice
Rugged Fine Grained Cast Iron
Výstupný krútiaci moment
330In-Lbs
Od základne do stredu výstupného hriadeľu - palce
2.94
Od základne do stredu výstupného hriadeľu – milimetre
74.676
Chladenie ventilátorom
No
Ostatné vlastnosti
Double Reduction | No Lubricant
Palec – metrický
Inch
Kategória BDI
Reducers Right Angle
Harmonizovaný tarifný kód
8483.40.10.00
Podstatné meno
Reducer
Reťazec kľúčového slova
Speed Worm
URL výrobcu
https://www.bostongear.com
Číslo položky výrobcu
QCWA713-1200-B4-G
Interné číslo výrobcu
88240
Váha / libry
18
Dlhý popis
Speed Reducer; Right Angle; 1200:1 Ratio; 42CZ; Right C-Face Coupling Input Type; Left Hand Output Type; Direct Mounted; Worm; QC700 Series; 3/8" Input Shaft Diameter
Priemer skrutkovej diery
0,313 palce | 7,95 milimetre
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov