BOSTON GEAR
BOSTON GEAR
QCWC738-1800E-B5-G
BOSTON GEAR BOSTON GEAR
Popis
BOSTON GEAR QCWC738-1800E-B5-G
Speed Reducer; Right Angle; 1800:1 Ratio; 56C; Right C-Face Coupling Input Type; Down Shaft Output Type; Direct Mounted; Worm; QC700 Series; 5/8" Input Shaft Diameter
Katalógové číslo výrobcu
QCWC738-1800E-B5-G
BDI #
179904
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Mechanick%C3%BD-prenos-energie/Reduk%C4%8Dn%C3%A9-prevodovky-a-prevodov%C3%A9-motory/Pravouhl%C3%A9-hriadele/QCWC738-1800E-B5-G/p/179904
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
REGAL REXNORD
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
26111537
Váha / Kilogram
52,208
EAN
0781711891117
Druh redukcie
Right Angle
Nominálny pomer
1800:1
Nominálna stredová vzdialenosť - palce
3.75
Nominálna stredová vzdialenosť – milimetre
95.25
Uchytávací rám
56C
Typ vstupu
Right C-Face Coupling
Typ výstupu
Down Shaft
Motor zahrnutý
No
Nominálna maximálna vstupná hodnota
0.16HP
Nominálne maximálne výstupné otáčky
1
Uchytávacia metóda
Direct Mounted
Výstupné RPM pri 1750 RPM vstupe
0.97
Stredová vzdialenosť - palce
3.75
Stredová vzdialenosť – milimetre
95.25
Ozubenie
Worm
Rad od výrobcu
QC700
Celková dĺžka - palce
16.08
Celková dĺžka – milimetre
408.432
Celková šírka - palce
13.12
Celková šírka – milimetre
333.248
Celková výška - palce
14.39
Celková výška – milimetre
365.506
Vzor stopy montážnych skrutiek
Rectangular
Maximálna radiálna hodnota preťaženia a um
2000Lbs
Zahrnutá základňa
No
Vstupná hodnota plus um
0.24HP
Priemer vstupného hriadeľu - palce
0.625
Priemer vstupného hriadeľu – milimetre
15.875
Dĺžka vstupného hriadeľu - palce
1.563
Dĺžka vstupného hriadeľu – milimetre
39.7
Od základne do stredu vstupného hriadeľu - palce
7.63
Od základne do stredu vstupného hriadeľu – milimetre
193.802
Priemer výstupného hriadeľu - palce
1.625
Priemer výstupného hriadeľu – milimetre
41.275
Dĺžka výstupného hriadeľu - palce
3.5
Dĺžka výstupného hriadeľu – milimetre
88.9
Materiál a úprava hlavice
Rugged Fine Grained Cast Iron
Výstupný krútiaci moment
5400In-Lbs
Od základne do stredu výstupného hriadeľu - palce
3.88
Od základne do stredu výstupného hriadeľu – milimetre
98.552
Chladenie ventilátorom
No
Ostatné vlastnosti
Double Reduction | No Lubricant
Palec – metrický
Inch
Kategória BDI
Reducers Right Angle
Harmonizovaný tarifný kód
8483.40.10.00
Podstatné meno
Reducer
Reťazec kľúčového slova
Speed Worm
URL výrobcu
https://www.bostongear.com
Číslo položky výrobcu
QCWC7381800B5G
Interné číslo výrobcu
89111
Váha / libry
158
Dlhý popis
Speed Reducer; Right Angle; 1800:1 Ratio; 56C; Right C-Face Coupling Input Type; Down Shaft Output Type; Direct Mounted; Worm; QC700 Series; 5/8" Input Shaft Diameter
Priemer skrutkovej diery
0,5 palce | 12,7 milimetre
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov