BOSTON GEAR
BOSTON GEAR
QCWC752-100E-B7-G
BOSTON GEAR BOSTON GEAR
Popis
BOSTON GEAR QCWC752-100E-B7-G
Speed Reducer; Right Angle; 100:1 Ratio; 143TC/145TC; Right C-Face Coupling Input Type; Down Shaft Output Type; Direct Mounted; Worm; QC700 Series; 3/4" Input Shaft Diameter
Katalógové číslo výrobcu
QCWC752-100E-B7-G
BDI #
179912
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Mechanick%C3%BD-prenos-energie/Reduk%C4%8Dn%C3%A9-prevodovky-a-prevodov%C3%A9-motory/Pravouhl%C3%A9-hriadele/QCWC752-100E-B7-G/p/179912
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
REGAL REXNORD
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
26111537
Váha / Kilogram
114,804
EAN
0781711891285
Druh redukcie
Right Angle
Nominálny pomer
100:1
Nominálna stredová vzdialenosť - palce
5.16
Nominálna stredová vzdialenosť – milimetre
131.064
Uchytávací rám
143TC/145TC
Typ vstupu
Right C-Face Coupling
Typ výstupu
Down Shaft
Motor zahrnutý
No
Nominálna maximálna vstupná hodnota
2HP
Nominálne maximálne výstupné otáčky
17.5
Uchytávacia metóda
Direct Mounted
Výstupné RPM pri 1750 RPM vstupe
17.5
Stredová vzdialenosť - palce
5.16
Stredová vzdialenosť – milimetre
131.064
Ozubenie
Worm
Rad od výrobcu
QC700
Celková dĺžka - palce
19.78
Celková dĺžka – milimetre
502.412
Celková šírka - palce
15
Celková šírka – milimetre
381
Celková výška - palce
17.95
Celková výška – milimetre
455.93
Vzor stopy montážnych skrutiek
Rectangular
Maximálna radiálna hodnota preťaženia a um
2200Lbs
Zahrnutá základňa
No
Vstupná hodnota plus um
2.97HP
Priemer vstupného hriadeľu - palce
0.75
Priemer vstupného hriadeľu – milimetre
19.05
Dĺžka vstupného hriadeľu - palce
2.38
Dĺžka vstupného hriadeľu – milimetre
60.452
Od základne do stredu vstupného hriadeľu - palce
10.47
Od základne do stredu vstupného hriadeľu – milimetre
265.938
Priemer výstupného hriadeľu - palce
2
Priemer výstupného hriadeľu – milimetre
50.8
Dĺžka výstupného hriadeľu - palce
4.16
Dĺžka výstupného hriadeľu – milimetre
105.664
Materiál a úprava hlavice
Rugged Fine Grained Cast Iron
Výstupný krútiaci moment
8000In-Lbs
Od základne do stredu výstupného hriadeľu - palce
5.31
Od základne do stredu výstupného hriadeľu – milimetre
134.874
Chladenie ventilátorom
No
Ostatné vlastnosti
Double Reduction | No Lubricant
Palec – metrický
Inch
Kategória BDI
Reducers Right Angle
Harmonizovaný tarifný kód
8483.40.10.00
Podstatné meno
Reducer
Reťazec kľúčového slova
Speed Worm
URL výrobcu
https://www.bostongear.com
Číslo položky výrobcu
QCWC752100B7G
Interné číslo výrobcu
89128
Váha / libry
267
Dlhý popis
Speed Reducer; Right Angle; 100:1 Ratio; 143TC/145TC; Right C-Face Coupling Input Type; Down Shaft Output Type; Direct Mounted; Worm; QC700 Series; 3/4" Input Shaft Diameter
Priemer skrutkovej diery
0,625 palce | 15,875 milimetre
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov