BOSTON GEAR
BOSTON GEAR
QCWC752-1800E-B5-G
BOSTON GEAR BOSTON GEAR
Popis
BOSTON GEAR QCWC752-1800E-B5-G
Speed Reducer; Right Angle; 1800:1 Ratio; 56C; Right C-Face Coupling Input Type; Down Shaft Output Type; Direct Mounted; Worm; QC700 Series; 3/4" Input Shaft Diameter
Katalógové číslo výrobcu
QCWC752-1800E-B5-G
BDI #
179916
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Mechanick%C3%BD-prenos-energie/Reduk%C4%8Dn%C3%A9-prevodovky-a-prevodov%C3%A9-motory/Pravouhl%C3%A9-hriadele/QCWC752-1800E-B5-G/p/179916
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
REGAL REXNORD
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
26111537
Váha / Kilogram
114,804
EAN
0781711891322
Druh redukcie
Right Angle
Nominálny pomer
1800:1
Nominálna stredová vzdialenosť - palce
5.16
Nominálna stredová vzdialenosť – milimetre
131.064
Uchytávací rám
56C
Typ vstupu
Right C-Face Coupling
Typ výstupu
Down Shaft
Motor zahrnutý
No
Nominálna maximálna vstupná hodnota
0.33HP
Nominálne maximálne výstupné otáčky
1
Uchytávacia metóda
Direct Mounted
Výstupné RPM pri 1750 RPM vstupe
0.97
Stredová vzdialenosť - palce
5.16
Stredová vzdialenosť – milimetre
131.064
Ozubenie
Worm
Rad od výrobcu
QC700
Celková dĺžka - palce
19.78
Celková dĺžka – milimetre
502.412
Celková šírka - palce
15
Celková šírka – milimetre
381
Celková výška - palce
17.95
Celková výška – milimetre
455.93
Vzor stopy montážnych skrutiek
Rectangular
Maximálna radiálna hodnota preťaženia a um
2200Lbs
Zahrnutá základňa
No
Vstupná hodnota plus um
0.47HP
Priemer vstupného hriadeľu - palce
0.75
Priemer vstupného hriadeľu – milimetre
19.05
Dĺžka vstupného hriadeľu - palce
2.38
Dĺžka vstupného hriadeľu – milimetre
60.452
Od základne do stredu vstupného hriadeľu - palce
10.47
Od základne do stredu vstupného hriadeľu – milimetre
265.938
Priemer výstupného hriadeľu - palce
2
Priemer výstupného hriadeľu – milimetre
50.8
Dĺžka výstupného hriadeľu - palce
4.16
Dĺžka výstupného hriadeľu – milimetre
105.664
Materiál a úprava hlavice
Rugged Fine Grained Cast Iron
Výstupný krútiaci moment
11760In-Lbs
Od základne do stredu výstupného hriadeľu - palce
5.31
Od základne do stredu výstupného hriadeľu – milimetre
134.874
Chladenie ventilátorom
No
Ostatné vlastnosti
Double Reduction | No Lubricant
Palec – metrický
Inch
Kategória BDI
Reducers Right Angle
Harmonizovaný tarifný kód
8483.40.10.00
Podstatné meno
Reducer
Reťazec kľúčového slova
Speed Worm
URL výrobcu
https://www.bostongear.com
Číslo položky výrobcu
QCWC7521800B5G
Interné číslo výrobcu
89132
Váha / libry
267
Dlhý popis
Speed Reducer; Right Angle; 1800:1 Ratio; 56C; Right C-Face Coupling Input Type; Down Shaft Output Type; Direct Mounted; Worm; QC700 Series; 3/4" Input Shaft Diameter
Priemer skrutkovej diery
0,625 palce | 15,875 milimetre
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov