BOSTON GEAR
BOSTON GEAR
R1215-1.5-C
BOSTON GEAR BOSTON GEAR
Popis
BOSTON GEAR R1215-1.5-C
Speed Reducer; Right Angle; 1.5:1 Ratio; Shaft Input Type; Right Hand Output Type; Direct Mounted; Bevel; R1000 Series; 1" Input Shaft Diameter
Katalógové číslo výrobcu
R1215-1.5-C
BDI #
168843
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Mechanick%C3%BD-prenos-energie/Reduk%C4%8Dn%C3%A9-prevodovky-a-prevodov%C3%A9-motory/Pravouhl%C3%A9-hriadele/R1215-1-5-C/p/168843
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
REGAL REXNORD
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
26111542
Váha / Kilogram
9,798
EAN
0781711410226
Druh redukcie
Right Angle
Nominálny pomer
1.5:1
Nominálna stredová vzdialenosť - palce
0
Nominálna stredová vzdialenosť – milimetre
0
Uchytávací rám
Not Applicable
Typ vstupu
Shaft
Typ výstupu
Right Hand
Motor zahrnutý
No
Nominálna maximálna vstupná hodnota
10HP
Nominálne maximálne výstupné otáčky
1166.7
Uchytávacia metóda
Direct Mounted
Výstupné RPM pri 1750 RPM vstupe
1167
Ozubenie
Bevel
Rad od výrobcu
R1000
Celková dĺžka - palce
8.25
Celková dĺžka – milimetre
209.55
Celková šírka - palce
9
Celková šírka – milimetre
228.6
Celková výška - palce
4.125
Celková výška – milimetre
104.775
Montážna metóda
Floor
Vzor stopy montážnych skrutiek
Square
Maximálna radiálna hodnota preťaženia a um
500Lbs
Zahrnutá základňa
No
Vstupná hodnota plus um
13.829HP
Priemer vstupného hriadeľu - palce
1
Priemer vstupného hriadeľu – milimetre
25.4
Dĺžka vstupného hriadeľu - palce
2
Dĺžka vstupného hriadeľu – milimetre
50.8
Od základne do stredu vstupného hriadeľu - palce
2.063
Od základne do stredu vstupného hriadeľu – milimetre
52.4
Priemer výstupného hriadeľu - palce
1
Priemer výstupného hriadeľu – milimetre
25.4
Dĺžka výstupného hriadeľu - palce
2
Dĺžka výstupného hriadeľu – milimetre
50.8
Materiál a úprava hlavice
Cast Iron
Výstupný krútiaci moment
712In-Lbs
Od základne do stredu výstupného hriadeľu - palce
2.063
Od základne do stredu výstupného hriadeľu – milimetre
52.4
Chladenie ventilátorom
No
Ostatné vlastnosti
Single Reduction | Single Piece Construction | Heat Treated Alloy Steel Shaft | Two Tapered Roller Bearing
Palec – metrický
Inch
Kategória BDI
Reducers Right Angle
Harmonizovaný tarifný kód
8483.40.10.00
Podstatné meno
Reducer
Reťazec kľúčového slova
Speed Bevel
URL výrobcu
https://www.bostongear.com
Číslo položky výrobcu
R1215-1.5-C
Interné číslo výrobcu
41022
Váha / libry
27
Dlhý popis
Speed Reducer; Right Angle; 1.5:1 Ratio; Shaft Input Type; Right Hand Output Type; Direct Mounted; Bevel; R1000 Series; 1" Input Shaft Diameter
Priemer skrutkovej diery
0,375 palce | 9,525 milimetre
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov