BOSTON GEAR
BOSTON GEAR
R1412-1.35-G
BOSTON GEAR BOSTON GEAR
Popis
BOSTON GEAR R1412-1.35-G
Speed Reducer; Right Angle; 1.3:1 Ratio; Shaft Input Type; Right Hand Output Type; Direct Mounted; Bevel; R1000 Series; 1-1/4" Input Shaft Diameter
Katalógové číslo výrobcu
R1412-1.35-G
BDI #
169734
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Mechanick%C3%BD-prenos-energie/Reduk%C4%8Dn%C3%A9-prevodovky-a-prevodov%C3%A9-motory/Pravouhl%C3%A9-hriadele/R1412-1-35-G/p/169734
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
REGAL REXNORD
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
26111542
Váha / Kilogram
17,691
EAN
0781711479834
Druh redukcie
Right Angle
Nominálny pomer
1.3:1
Nominálna stredová vzdialenosť - palce
0
Nominálna stredová vzdialenosť – milimetre
0
Uchytávací rám
Not Applicable
Typ vstupu
Shaft
Typ výstupu
Right Hand
Motor zahrnutý
No
Nominálna maximálna vstupná hodnota
40HP
Nominálne maximálne výstupné otáčky
1346.2
Uchytávacia metóda
Direct Mounted
Výstupné RPM pri 1750 RPM vstupe
1296
Ozubenie
Bevel
Rad od výrobcu
R1000
Celková dĺžka - palce
9.375
Celková dĺžka – milimetre
238.125
Celková šírka - palce
10.5
Celková šírka – milimetre
266.7
Celková výška - palce
5.625
Celková výška – milimetre
142.875
Montážna metóda
Floor
Vzor stopy montážnych skrutiek
Square
Maximálna radiálna hodnota preťaženia a um
900Lbs
Zahrnutá základňa
No
Vstupná hodnota plus um
40.31HP
Priemer vstupného hriadeľu - palce
1.25
Priemer vstupného hriadeľu – milimetre
31.75
Dĺžka vstupného hriadeľu - palce
2.5
Dĺžka vstupného hriadeľu – milimetre
63.5
Od základne do stredu vstupného hriadeľu - palce
2.813
Od základne do stredu vstupného hriadeľu – milimetre
71.45
Priemer výstupného hriadeľu - palce
1.25
Priemer výstupného hriadeľu – milimetre
31.75
Dĺžka výstupného hriadeľu - palce
2.5
Dĺžka výstupného hriadeľu – milimetre
63.5
Materiál a úprava hlavice
Cast Iron
Výstupný krútiaci moment
1867In-Lbs
Od základne do stredu výstupného hriadeľu - palce
2.813
Od základne do stredu výstupného hriadeľu – milimetre
71.45
Chladenie ventilátorom
No
Ostatné vlastnosti
Single Reduction | Single Piece Construction | Heat Treated Alloy Steel Shaft | Two Tapered Roller Bearing
Palec – metrický
Inch
Kategória BDI
Reducers Right Angle
Harmonizovaný tarifný kód
8483.40.10.00
Podstatné meno
Reducer
Reťazec kľúčového slova
Speed Bevel
URL výrobcu
https://www.bostongear.com
Číslo položky výrobcu
R1412-1.35-G
Interné číslo výrobcu
47983
Váha / libry
39
Dlhý popis
Speed Reducer; Right Angle; 1.3:1 Ratio; Shaft Input Type; Right Hand Output Type; Direct Mounted; Bevel; R1000 Series; 1-1/4" Input Shaft Diameter
Priemer skrutkovej diery
0,5 palce | 12,7 milimetre
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov