BOSTON GEAR
BOSTON GEAR
R237 CM1
BOSTON GEAR BOSTON GEAR
Popis
BOSTON GEAR R237 CM1
Speed Reducer; Right Angle; 2:1 Ratio; Shaft Input Type; Right Hand Output Type; Direct Mounted; Spiral Bevel; R200 Series; 3/4" Input Shaft Diameter
Katalógové číslo výrobcu
R237 CM1
BDI #
168944
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Mechanick%C3%BD-prenos-energie/Reduk%C4%8Dn%C3%A9-prevodovky-a-prevodov%C3%A9-motory/Pravouhl%C3%A9-hriadele/R237-CM1/p/168944
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
REGAL REXNORD
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
26111542
Váha / Kilogram
12,292
EAN
0781711428825
Druh redukcie
Right Angle
Nominálny pomer
2:1
Nominálna stredová vzdialenosť - palce
0
Nominálna stredová vzdialenosť – milimetre
0
Uchytávací rám
Not Applicable
Typ vstupu
Shaft
Typ výstupu
Right Hand
Motor zahrnutý
No
Nominálna maximálna vstupná hodnota
3HP
Nominálne maximálne výstupné otáčky
875
Uchytávacia metóda
Direct Mounted
Výstupné RPM pri 1750 RPM vstupe
875
Ozubenie
Spiral Bevel
Rad od výrobcu
R200
Celková dĺžka - palce
10.16
Celková dĺžka – milimetre
258.064
Celková šírka - palce
7.705
Celková šírka – milimetre
195.707
Celková výška - palce
5.72
Celková výška – milimetre
145.288
Montážna metóda
Floor
Vzor stopy montážnych skrutiek
Square
Zahrnutá základňa
Yes
Vstupná hodnota plus um
3.885HP
Priemer vstupného hriadeľu - palce
0.75
Priemer vstupného hriadeľu – milimetre
19.05
Dĺžka vstupného hriadeľu - palce
1.69
Dĺžka vstupného hriadeľu – milimetre
42.926
Od základne do stredu vstupného hriadeľu - palce
3
Od základne do stredu vstupného hriadeľu – milimetre
76.2
Priemer výstupného hriadeľu - palce
0.75
Priemer výstupného hriadeľu – milimetre
19.05
Dĺžka výstupného hriadeľu - palce
1.69
Dĺžka výstupného hriadeľu – milimetre
42.926
Materiál a úprava hlavice
Cast Iron
Výstupný krútiaci moment
267In-Lbs
Od základne do stredu výstupného hriadeľu - palce
3
Od základne do stredu výstupného hriadeľu – milimetre
76.2
Chladenie ventilátorom
No
Ostatné vlastnosti
Single Reduction | Double Bearing Input | Heavy Duty Tapered Roller Bearing
Palec – metrický
Inch
Kategória BDI
Reducers Right Angle
Harmonizovaný tarifný kód
8483.40.10.00
Podstatné meno
Reducer
Reťazec kľúčového slova
Speed Spiral Bevel
URL výrobcu
https://www.bostongear.com
Číslo položky výrobcu
R237 CM1
Interné číslo výrobcu
42882
Váha / libry
27
Dlhý popis
Speed Reducer; Right Angle; 2:1 Ratio; Shaft Input Type; Right Hand Output Type; Direct Mounted; Spiral Bevel; R200 Series; 3/4" Input Shaft Diameter
Priemer skrutkovej diery
0,44 palce | 11,176 milimetre
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov