BOSTON GEAR
BOSTON GEAR
RA1521
BOSTON GEAR BOSTON GEAR
Popis
BOSTON GEAR RA1521
Speed Reducer; Right Angle; 1:1 Ratio; Shaft Input Type; Right Hand Output Type; Direct Mounted; Spiral Bevel; Right 90 Series; 3/4" Input Shaft Diameter
Katalógové číslo výrobcu
RA1521
BDI #
170387
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Mechanick%C3%BD-prenos-energie/Reduk%C4%8Dn%C3%A9-prevodovky-a-prevodov%C3%A9-motory/Pravouhl%C3%A9-hriadele/RA1521/p/170387
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
REGAL REXNORD
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
26111542
Váha / Kilogram
4,187
EAN
0781711494240
Druh redukcie
Right Angle
Nominálny pomer
1:1
Nominálna stredová vzdialenosť - palce
0
Nominálna stredová vzdialenosť – milimetre
0
Uchytávací rám
Not Applicable
Typ vstupu
Shaft
Typ výstupu
Right Hand
Motor zahrnutý
No
Nominálna maximálna vstupná hodnota
3HP
Nominálne maximálne výstupné otáčky
1750
Uchytávacia metóda
Direct Mounted
Výstupné RPM pri 1750 RPM vstupe
1750
Ozubenie
Spiral Bevel
Rad od výrobcu
Right 90
Celková dĺžka - palce
8.88
Celková dĺžka – milimetre
225.552
Celková šírka - palce
8
Celková šírka – milimetre
203.2
Celková výška - palce
3
Celková výška – milimetre
76.2
Vzor stopy montážnych skrutiek
Triangular
Maximálna radiálna hodnota preťaženia a um
100Lbs
Zahrnutá základňa
No
Vstupná hodnota plus um
3.675HP
Priemer vstupného hriadeľu - palce
0.75
Priemer vstupného hriadeľu – milimetre
19.05
Dĺžka vstupného hriadeľu - palce
2
Dĺžka vstupného hriadeľu – milimetre
50.8
Od základne do stredu vstupného hriadeľu - palce
1.5
Od základne do stredu vstupného hriadeľu – milimetre
38.1
Priemer výstupného hriadeľu - palce
0.75
Priemer výstupného hriadeľu – milimetre
19.05
Dĺžka výstupného hriadeľu - palce
2
Dĺžka výstupného hriadeľu – milimetre
50.8
Materiál a úprava hlavice
Aluminum Alloy
Výstupný krútiaci moment
125In-Lbs
Od základne do stredu výstupného hriadeľu - palce
1.5
Od základne do stredu výstupného hriadeľu – milimetre
38.1
Chladenie ventilátorom
No
Ostatné vlastnosti
Single Reduction | Ground Alloy Steel Shaft | Prelubricated
Palec – metrický
Inch
Kategória BDI
Reducers Right Angle
Harmonizovaný tarifný kód
8483.40.10.00
Podstatné meno
Reducer
Reťazec kľúčového slova
Speed Spiral Bevel
URL výrobcu
https://www.bostongear.com
Číslo položky výrobcu
RA1521
Interné číslo výrobcu
49424
Váha / libry
8
Dlhý popis
Speed Reducer; Right Angle; 1:1 Ratio; Shaft Input Type; Right Hand Output Type; Direct Mounted; Spiral Bevel; Right 90 Series; 3/4" Input Shaft Diameter
Priemer skrutkovej diery
0,323 palce | 8,204 milimetre
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov