BOSTON GEAR
BOSTON GEAR
RA622
BOSTON GEAR BOSTON GEAR
Popis
BOSTON GEAR RA622
Speed Reducer; Right Angle; 2:1 Ratio; Shaft Input Type; Right Hand Output Type; Direct Mounted; Spiral Bevel; Right 90 Series; 3/8" Input Shaft Diameter
Katalógové číslo výrobcu
RA622
BDI #
170380
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Mechanick%C3%BD-prenos-energie/Reduk%C4%8Dn%C3%A9-prevodovky-a-prevodov%C3%A9-motory/Pravouhl%C3%A9-hriadele/RA622/p/170380
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
REGAL REXNORD
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
26111542
Váha / Kilogram
0,341
EAN
0781711494172
Druh redukcie
Right Angle
Nominálny pomer
2:1
Nominálna stredová vzdialenosť - palce
0
Nominálna stredová vzdialenosť – milimetre
0
Uchytávací rám
Not Applicable
Typ vstupu
Shaft
Typ výstupu
Right Hand
Motor zahrnutý
No
Nominálna maximálna vstupná hodnota
0.25HP
Nominálne maximálne výstupné otáčky
875
Uchytávacia metóda
Direct Mounted
Výstupné RPM pri 1750 RPM vstupe
875
Ozubenie
Spiral Bevel
Rad od výrobcu
Right 90
Celková dĺžka - palce
3.66
Celková dĺžka – milimetre
92.964
Celková šírka - palce
3.36
Celková šírka – milimetre
85.344
Celková výška - palce
1.25
Celková výška – milimetre
31.75
Vzor stopy montážnych skrutiek
Triangular
Maximálna radiálna hodnota preťaženia a um
25Lbs
Zahrnutá základňa
No
Vstupná hodnota plus um
0.273HP
Priemer vstupného hriadeľu - palce
0.375
Priemer vstupného hriadeľu – milimetre
9.525
Dĺžka vstupného hriadeľu - palce
0.59
Dĺžka vstupného hriadeľu – milimetre
14.986
Od základne do stredu vstupného hriadeľu - palce
0.63
Od základne do stredu vstupného hriadeľu – milimetre
16.002
Priemer výstupného hriadeľu - palce
0.375
Priemer výstupného hriadeľu – milimetre
9.525
Dĺžka výstupného hriadeľu - palce
0.59
Dĺžka výstupného hriadeľu – milimetre
14.986
Materiál a úprava hlavice
Aluminum Alloy
Výstupný krútiaci moment
17.8In-Lbs
Od základne do stredu výstupného hriadeľu - palce
0.63
Od základne do stredu výstupného hriadeľu – milimetre
16.002
Chladenie ventilátorom
No
Ostatné vlastnosti
Single Reduction | Ground Alloy Steel Shaft | Prelubricated
Palec – metrický
Inch
Kategória BDI
Reducers Right Angle
Harmonizovaný tarifný kód
8483.40.10.00
Podstatné meno
Reducer
Reťazec kľúčového slova
Speed Spiral Bevel
URL výrobcu
https://www.bostongear.com
Číslo položky výrobcu
RA622
Interné číslo výrobcu
49417
Váha / libry
0.75
Dlhý popis
Speed Reducer; Right Angle; 2:1 Ratio; Shaft Input Type; Right Hand Output Type; Direct Mounted; Spiral Bevel; Right 90 Series; 3/8" Input Shaft Diameter
Priemer skrutkovej diery
0,194 palce | 4,928 milimetre
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov