BOSTON GEAR
BOSTON GEAR
RF726-10-B7-H
BOSTON GEAR BOSTON GEAR
Popis
BOSTON GEAR RF726-10-B7-H
Speed Reducer; Right Angle; 10:1 Ratio; 143TC/145TC; C-Face Coupling Input Type; Right and Left Hand Output Type; Direct Mounted; Worm; 700 Series; 3/4" Input Shaft Diameter
Katalógové číslo výrobcu
RF726-10-B7-H
BDI #
172222
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Mechanick%C3%BD-prenos-energie/Reduk%C4%8Dn%C3%A9-prevodovky-a-prevodov%C3%A9-motory/Pravouhl%C3%A9-hriadele/RF726-10-B7-H/p/172222
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
REGAL REXNORD
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
26111537
Váha / Kilogram
24,086
EAN
0781711528884
Druh redukcie
Right Angle
Nominálny pomer
10:1
Nominálna stredová vzdialenosť - palce
2.63
Nominálna stredová vzdialenosť – milimetre
66.802
Uchytávací rám
143TC/145TC
Typ vstupu
C-Face Coupling
Typ výstupu
Right and Left Hand
Motor zahrnutý
No
Nominálna maximálna vstupná hodnota
3HP
Nominálne maximálne výstupné otáčky
175
Uchytávacia metóda
Direct Mounted
Výstupné RPM pri 1750 RPM vstupe
175
Stredová vzdialenosť - palce
2.62
Stredová vzdialenosť – milimetre
66.548
Ozubenie
Worm
Rad od výrobcu
700
Celková dĺžka - palce
13.16
Celková dĺžka – milimetre
334.264
Celková šírka - palce
11.26
Celková šírka – milimetre
286.004
Celková výška - palce
8.87
Celková výška – milimetre
225.298
Montážna metóda
Floor
Vzor stopy montážnych skrutiek
Rectangular
Maximálna radiálna hodnota preťaženia a um
1000Lbs
Zahrnutá základňa
No
Vstupná hodnota plus um
3.94HP
Priemer vstupného hriadeľu - palce
0.75
Priemer vstupného hriadeľu – milimetre
19.05
Dĺžka vstupného hriadeľu - palce
2
Dĺžka vstupného hriadeľu – milimetre
50.8
Od základne do stredu vstupného hriadeľu - palce
5.56
Od základne do stredu vstupného hriadeľu – milimetre
141.224
Priemer výstupného hriadeľu - palce
1.125
Priemer výstupného hriadeľu – milimetre
28.575
Dĺžka výstupného hriadeľu - palce
2.63
Dĺžka výstupného hriadeľu – milimetre
66.802
Materiál a úprava hlavice
Rugged Fine Grained Cast Iron
Výstupný krútiaci moment
1181In-Lbs
Od základne do stredu výstupného hriadeľu - palce
2.94
Od základne do stredu výstupného hriadeľu – milimetre
74.676
Chladenie ventilátorom
No
Ostatné vlastnosti
Single Reduction | Heavy Duty Tapered Roller Bearing | No Lubricant
Palec – metrický
Inch
Kategória BDI
Reducers Right Angle
Harmonizovaný tarifný kód
8483.40.10.00
Podstatné meno
Reducer
Reťazec kľúčového slova
Speed Worm
URL výrobcu
https://www.bostongear.com
Číslo položky výrobcu
RF726-10-B7-H
Interné číslo výrobcu
52888
Váha / libry
50
Dlhý popis
Speed Reducer; Right Angle; 10:1 Ratio; 143TC/145TC; C-Face Coupling Input Type; Right and Left Hand Output Type; Direct Mounted; Worm; 700 Series; 3/4" Input Shaft Diameter
Priemer skrutkovej diery
0,375 palce | 9,525 milimetre
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov