STOBER DRIVES
STOBER DRIVES
S102AF0230MR142/050W
STOBER DRIVES STOBER DRIVES
Popis
STOBER DRIVES S102AF0230MR142/050W
Speed Reducer; Right Angle; 23:1 Ratio; 56C; Shaft Input Type; Hollow Shaft Output Type; Flange Mounted; Helical-Worm; S Series
Katalógové číslo výrobcu
S102AF0230MR142/050W
BDI #
21458510
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Mechanick%C3%BD-prenos-energie/Reduk%C4%8Dn%C3%A9-prevodovky-a-prevodov%C3%A9-motory/Pravouhl%C3%A9-hriadele/S102AF0230MR142-050W/p/21458510
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
STOBER DRIVES
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
26111539
Váha / Kilogram
4,08
Druh redukcie
Right Angle
Nominálny pomer
23:1
Nominálna stredová vzdialenosť - palce
0
Nominálna stredová vzdialenosť – milimetre
0
Uchytávací rám
56C
Typ vstupu
Shaft
Typ výstupu
Hollow Shaft
Motor zahrnutý
No
Nominálna maximálna vstupná hodnota
1.19HP
Nominálne maximálne výstupné otáčky
75
Uchytávacia metóda
Flange Mounted
Výstupné RPM pri 1750 RPM vstupe
75
Ozubenie
Helical-Worm
Rad od výrobcu
S
Celková šírka - palce
5.43
Celková šírka – milimetre
137.922
Celková výška - palce
7.09
Celková výška – milimetre
180.086
Montážna metóda
Floor
Maximálna radiálna hodnota preťaženia a um
747Lbs
Zahrnutá základňa
No
Vstupná hodnota plus um
1.19HP
Dĺžka vstupného hriadeľu - palce
4.72
Dĺžka vstupného hriadeľu – milimetre
119.888
Výstupná diera - palce
1
Výstupná diera – milimetre
25.4
Materiál a úprava hlavice
Cast Iron
Výstupný krútiaci moment
837In-Lbs
Chladenie ventilátorom
No
Palec – metrický
Inch
Kategória BDI
Reducers Right Angle
Harmonizovaný tarifný kód
8483.40.10.00
Podstatné meno
Reducer
Reťazec kľúčového slova
Speed Helical-Worm
URL výrobcu
https://www.stober.com
Váha / libry
9
Dlhý popis
Speed Reducer; Right Angle; 23:1 Ratio; 56C; Shaft Input Type; Hollow Shaft Output Type; Flange Mounted; Helical-Worm; S Series
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov