STOBER DRIVES
STOBER DRIVES
S102AF0350MR140/050W EL1
STOBER DRIVES STOBER DRIVES
Popis
STOBER DRIVES S102AF0350MR140/050W EL1
Speed Reducer; Right Angle; 35:1 Ratio; 56C; Shaft Input Type; Hollow Shaft Output Type; Flange Mounted; Helical-Worm; S Series
Katalógové číslo výrobcu
S102AF0350MR140/050W EL1
BDI #
21458511
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Mechanick%C3%BD-prenos-energie/Reduk%C4%8Dn%C3%A9-prevodovky-a-prevodov%C3%A9-motory/Pravouhl%C3%A9-hriadele/S102AF0350MR140-050W-EL1/p/21458511
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
STOBER DRIVES
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
26111539
Váha / Kilogram
4,08
Druh redukcie
Right Angle
Nominálny pomer
35:1
Nominálna stredová vzdialenosť - palce
0.55
Nominálna stredová vzdialenosť – milimetre
13.97
Uchytávací rám
56C
Typ vstupu
Shaft
Typ výstupu
Hollow Shaft
Motor zahrnutý
No
Nominálna maximálna vstupná hodnota
0.92HP
Nominálne maximálne výstupné otáčky
50
Uchytávacia metóda
Flange Mounted
Výstupné RPM pri 1750 RPM vstupe
50
Stredová vzdialenosť - palce
0.55
Stredová vzdialenosť – milimetre
13.97
Ozubenie
Helical-Worm
Rad od výrobcu
S
Celková dĺžka - palce
9.34
Celková dĺžka – milimetre
237.236
Celková šírka - palce
5.43
Celková šírka – milimetre
137.922
Celková výška - palce
7.09
Celková výška – milimetre
180.086
Montážna metóda
Floor
Maximálna radiálna hodnota preťaženia a um
826Lbs
Zahrnutá základňa
No
Vstupná hodnota plus um
0.92HP
Dĺžka vstupného hriadeľu - palce
4.72
Dĺžka vstupného hriadeľu – milimetre
119.888
Od základne do stredu vstupného hriadeľu - palce
3.94
Od základne do stredu vstupného hriadeľu – milimetre
100.076
Výstupná diera - palce
1
Výstupná diera – milimetre
25.4
Materiál a úprava hlavice
Cast Iron
Výstupný krútiaci moment
960In-Lbs
Od základne do stredu výstupného hriadeľu - palce
3.39
Od základne do stredu výstupného hriadeľu – milimetre
86.106
Chladenie ventilátorom
No
Palec – metrický
Inch
Kategória BDI
Reducers Right Angle
Harmonizovaný tarifný kód
8483.40.10.00
Podstatné meno
Reducer
Reťazec kľúčového slova
Speed Helical-Worm
URL výrobcu
https://www.stober.com
Váha / libry
9
Dlhý popis
Speed Reducer; Right Angle; 35:1 Ratio; 56C; Shaft Input Type; Hollow Shaft Output Type; Flange Mounted; Helical-Worm; S Series
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov