BOSTON GEAR
BOSTON GEAR
S833BR-280K-M1
BOSTON GEAR BOSTON GEAR
Popis
BOSTON GEAR S833BR-280K-M1
Speed Reducer; Right Angle; 280:1 Ratio; Shaft Input Type; Hollow Shaft Output Type; Direct Mounted; Helical-Worm; 800 Series; 5/8" Input Shaft Diameter
Katalógové číslo výrobcu
S833BR-280K-M1
BDI #
181001
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Mechanick%C3%BD-prenos-energie/Reduk%C4%8Dn%C3%A9-prevodovky-a-prevodov%C3%A9-motory/Pravouhl%C3%A9-hriadele/S833BR-280K-M1/p/181001
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
REGAL REXNORD
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
26111539
Váha / Kilogram
14,56
EAN
0884107032092
Druh redukcie
Right Angle
Nominálny pomer
280:1
Nominálna stredová vzdialenosť - palce
1.22
Nominálna stredová vzdialenosť – milimetre
31
Uchytávací rám
Not Applicable
Typ vstupu
Shaft
Typ výstupu
Hollow Shaft
Motor zahrnutý
No
Nominálna maximálna vstupná hodnota
0.16HP
Nominálne maximálne výstupné otáčky
6.3
Uchytávacia metóda
Direct Mounted
Výstupné RPM pri 1750 RPM vstupe
6.2
Stredová vzdialenosť - palce
1.2
Stredová vzdialenosť – milimetre
30.48
Ozubenie
Helical-Worm
Rad od výrobcu
800
Celková dĺžka - palce
12.99
Celková dĺžka – milimetre
329.946
Celková šírka - palce
5.515
Celková šírka – milimetre
140.081
Celková výška - palce
7.085
Celková výška – milimetre
179.959
Montážna metóda
Floor
Vzor stopy montážnych skrutiek
Rectangular
Zahrnutá základňa
No
Vstupná hodnota plus um
0.18HP
Priemer vstupného hriadeľu - palce
0.625
Priemer vstupného hriadeľu – milimetre
15.875
Dĺžka vstupného hriadeľu - palce
1.57
Dĺžka vstupného hriadeľu – milimetre
39.878
Od základne do stredu vstupného hriadeľu - palce
4
Od základne do stredu vstupného hriadeľu – milimetre
101.6
Výstupná diera - palce
0.75
Výstupná diera – milimetre
19.05
Materiál a úprava hlavice
Rugged Fine Grained Cast Iron
Výstupný krútiaci moment
1357In-Lbs
Od základne do stredu výstupného hriadeľu - palce
2.8
Od základne do stredu výstupného hriadeľu – milimetre
71.12
Chladenie ventilátorom
No
Ostatné vlastnosti
Triple Reduction | Klubersynth UH1-6-640 Lubricant
Palec – metrický
Inch
Kategória BDI
Reducers Right Angle
Harmonizovaný tarifný kód
8483.40.10.00
Podstatné meno
Reducer
Reťazec kľúčového slova
Speed Helical-Worm
URL výrobcu
https://www.bostongear.com
Číslo položky výrobcu
S833BR-280K
Interné číslo výrobcu
F01229
Váha / libry
32
Dlhý popis
Speed Reducer; Right Angle; 280:1 Ratio; Shaft Input Type; Hollow Shaft Output Type; Direct Mounted; Helical-Worm; 800 Series; 5/8" Input Shaft Diameter
Priemer skrutkovej diery
0,313 palce | 7,95 milimetre
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov