BOSTON GEAR
BOSTON GEAR
S862BR-160K-M1
BOSTON GEAR BOSTON GEAR
Popis
BOSTON GEAR S862BR-160K-M1
Speed Reducer; Right Angle; 160:1 Ratio; Shaft Input Type; Hollow Shaft Output Type; Direct Mounted; Helical-Worm; 800 Series; 3/4" Input Shaft Diameter
Katalógové číslo výrobcu
S862BR-160K-M1
BDI #
181107
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Mechanick%C3%BD-prenos-energie/Reduk%C4%8Dn%C3%A9-prevodovky-a-prevodov%C3%A9-motory/Pravouhl%C3%A9-hriadele/S862BR-160K-M1/p/181107
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
REGAL REXNORD
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
26111539
Váha / Kilogram
31,797
EAN
0884107033167
Druh redukcie
Right Angle
Nominálny pomer
160:1
Nominálna stredová vzdialenosť - palce
0.67
Nominálna stredová vzdialenosť – milimetre
17.018
Uchytávací rám
Not Applicable
Typ vstupu
Shaft
Typ výstupu
Hollow Shaft
Motor zahrnutý
No
Nominálna maximálna vstupná hodnota
1.5HP
Nominálne maximálne výstupné otáčky
10.9
Uchytávacia metóda
Direct Mounted
Výstupné RPM pri 1750 RPM vstupe
10
Stredová vzdialenosť - palce
0.67
Stredová vzdialenosť – milimetre
17.018
Ozubenie
Helical-Worm
Rad od výrobcu
800
Celková dĺžka - palce
14.57
Celková dĺžka – milimetre
370.078
Celková šírka - palce
7.09
Celková šírka – milimetre
180.086
Celková výška - palce
9.43
Celková výška – milimetre
239.522
Montážna metóda
Floor
Vzor stopy montážnych skrutiek
Rectangular
Maximálna radiálna hodnota preťaženia a um
1570Lbs
Zahrnutá základňa
No
Vstupná hodnota plus um
1.86HP
Priemer vstupného hriadeľu - palce
0.75
Priemer vstupného hriadeľu – milimetre
19.05
Dĺžka vstupného hriadeľu - palce
1.57
Dĺžka vstupného hriadeľu – milimetre
39.878
Od základne do stredu vstupného hriadeľu - palce
4.05
Od základne do stredu vstupného hriadeľu – milimetre
102.87
Výstupná diera - palce
1.5
Výstupná diera – milimetre
38.1
Materiál a úprava hlavice
Rugged Fine Grained Cast Iron
Výstupný krútiaci moment
7504In-Lbs
Od základne do stredu výstupného hriadeľu - palce
4.72
Od základne do stredu výstupného hriadeľu – milimetre
119.888
Chladenie ventilátorom
No
Ostatné vlastnosti
Double Reduction | Klubersynth UH1-6-640 Lubricant
Palec – metrický
Inch
Kategória BDI
Reducers Right Angle
Harmonizovaný tarifný kód
8483.40.10.00
Podstatné meno
Reducer
Reťazec kľúčového slova
Speed Helical-Worm
URL výrobcu
https://www.bostongear.com
Číslo položky výrobcu
S862BR-160K
Interné číslo výrobcu
F01336
Váha / libry
70
Dlhý popis
Speed Reducer; Right Angle; 160:1 Ratio; Shaft Input Type; Hollow Shaft Output Type; Direct Mounted; Helical-Worm; 800 Series; 3/4" Input Shaft Diameter
Priemer skrutkovej diery
0,438 palce | 11,125 milimetre
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov