BOSTON GEAR
BOSTON GEAR
S863BR-265K-M1
BOSTON GEAR BOSTON GEAR
Popis
BOSTON GEAR S863BR-265K-M1
Speed Reducer; Right Angle; 270:1 Ratio; Shaft Input Type; Hollow Shaft Output Type; Direct Mounted; Helical-Worm; 800 Series; 5/8" Input Shaft Diameter
Katalógové číslo výrobcu
S863BR-265K-M1
BDI #
181135
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Mechanick%C3%BD-prenos-energie/Reduk%C4%8Dn%C3%A9-prevodovky-a-prevodov%C3%A9-motory/Pravouhl%C3%A9-hriadele/S863BR-265K-M1/p/181135
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
REGAL REXNORD
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
26111539
Váha / Kilogram
28,622
EAN
0884107033440
Druh redukcie
Right Angle
Nominálny pomer
270:1
Nominálna stredová vzdialenosť - palce
1.18
Nominálna stredová vzdialenosť – milimetre
29.972
Uchytávací rám
Not Applicable
Typ vstupu
Shaft
Typ výstupu
Hollow Shaft
Motor zahrnutý
No
Nominálna maximálna vstupná hodnota
0.75HP
Nominálne maximálne výstupné otáčky
6.5
Uchytávacia metóda
Direct Mounted
Výstupné RPM pri 1750 RPM vstupe
6.6
Stredová vzdialenosť - palce
1.16
Stredová vzdialenosť – milimetre
29.464
Ozubenie
Helical-Worm
Rad od výrobcu
800
Celková dĺžka - palce
17.17
Celková dĺžka – milimetre
436.118
Celková šírka - palce
6.71
Celková šírka – milimetre
170.434
Celková výška - palce
9.43
Celková výška – milimetre
239.522
Montážna metóda
Floor
Vzor stopy montážnych skrutiek
Rectangular
Zahrnutá základňa
No
Vstupná hodnota plus um
0.98HP
Priemer vstupného hriadeľu - palce
0.625
Priemer vstupného hriadeľu – milimetre
15.875
Dĺžka vstupného hriadeľu - palce
1.57
Dĺžka vstupného hriadeľu – milimetre
39.878
Od základne do stredu vstupného hriadeľu - palce
5.88
Od základne do stredu vstupného hriadeľu – milimetre
149.352
Výstupná diera - palce
1.5
Výstupná diera – milimetre
38.1
Materiál a úprava hlavice
Rugged Fine Grained Cast Iron
Výstupný krútiaci moment
6895In-Lbs
Od základne do stredu výstupného hriadeľu - palce
4.72
Od základne do stredu výstupného hriadeľu – milimetre
119.888
Chladenie ventilátorom
No
Ostatné vlastnosti
Triple Reduction | Klubersynth UH1-6-640 Lubricant
Palec – metrický
Inch
Kategória BDI
Reducers Right Angle
Harmonizovaný tarifný kód
8483.40.10.00
Podstatné meno
Reducer
Reťazec kľúčového slova
Speed Helical-Worm
URL výrobcu
https://www.bostongear.com
Číslo položky výrobcu
S863BR-265K
Interné číslo výrobcu
F01364
Váha / libry
83
Dlhý popis
Speed Reducer; Right Angle; 270:1 Ratio; Shaft Input Type; Hollow Shaft Output Type; Direct Mounted; Helical-Worm; 800 Series; 5/8" Input Shaft Diameter
Priemer skrutkovej diery
0,438 palce | 11,125 milimetre
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov