https://www.bdiexpress.com/medias/INDSEWGRMTRX-SA47-DRS71-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTk0NjJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhREZtTDJobFppOHhNRFF3TURrMU1qYzNPRGM0TWk5SlRrUlRSVmRIVWsxVVVsaGZVMEUwTjE5RVVsTTNNVjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8MmE0ZDhjODlmYjJjZDg2NjE0M2FlODZhYzJmZjVkMmM4NmZlOTE2NWM3NTlkNzA5ZWJjOWIwNGE4MmNiZDgxNQ
SEW EURODRIVE
SEW EURODRIVE
SA47DRS71S4/DH 850271044.12.12.001
SEW EURODRIVE SEW EURODRIVE
Popis
SEW EURODRIVE SA47DRS71S4/DH 850271044.12.12.001
Gear Unit; Right Angle; 158.12:1 Ratio; Motor Input Type; Hollow Shaft Output Type; Direct Mounted; Helical-Worm; SA47 Series; 8MM Input Shaft Diameter
Katalógové číslo výrobcu
SA47DRS71S4/DH 850271044.12.12.001
BDI #
21596318
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Mechanick%C3%BD-prenos-energie/Reduk%C4%8Dn%C3%A9-prevodovky-a-prevodov%C3%A9-motory/Pravouhl%C3%A9-hriadele/SA47DRS71S4-DH-850271044-12-12-001/p/21596318
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
SEW EURODRIVE
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
26111524
Váha / Kilogram
17
Druh redukcie
Right Angle
Nominálny pomer
158.12:1
Nominálna stredová vzdialenosť - palce
0.315
Nominálna stredová vzdialenosť – milimetre
8
Uchytávací rám
Not Applicable
Typ vstupu
Motor
Typ výstupu
Hollow Shaft
Motor zahrnutý
Yes
Nominálna maximálna vstupná hodnota
Gear Motor
Nominálne maximálne výstupné otáčky
10
Uchytávacia metóda
Direct Mounted
Výstupné RPM pri 1750 RPM vstupe
0
Stredová vzdialenosť - palce
0.315
Stredová vzdialenosť – milimetre
8
Ozubenie
Helical-Worm
Rad od výrobcu
SA47
Celková dĺžka - palce
17.362
Celková dĺžka – milimetre
441
Celková šírka - palce
7.815
Celková šírka – milimetre
198.5
Celková výška - palce
7.087
Celková výška – milimetre
180
Montážna metóda
Floor
Maximálna radiálna hodnota preťaženia a um
5110N
Zahrnutá základňa
No
Vstupná hodnota plus um
Gear Motor
Priemer vstupného hriadeľu - palce
0.315
Priemer vstupného hriadeľu – milimetre
8
Dĺžka vstupného hriadeľu - palce
0.472
Dĺžka vstupného hriadeľu – milimetre
12
Od základne do stredu vstupného hriadeľu - palce
3.937
Od základne do stredu vstupného hriadeľu – milimetre
100
Materiál a úprava hlavice
Aluminum
Výstupný krútiaci moment
210Nm
Od základne do stredu výstupného hriadeľu - palce
3.622
Od základne do stredu výstupného hriadeľu – milimetre
92
Chladenie ventilátorom
No
Ostatné vlastnosti
Condensation Drain Hole
Palec – metrický
Metric
Kategória BDI
Reducers Right Angle
Harmonizovaný tarifný kód
8501.51.20.20
Podstatné meno
Gear Unit
URL výrobcu
https://www.seweurodrive.com
Váha / libry
37.47858
Dlhý popis
Gear Unit; Right Angle; 158.12:1 Ratio; Motor Input Type; Hollow Shaft Output Type; Direct Mounted; Helical-Worm; SA47 Series; 8MM Input Shaft Diameter
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov