https://www.bdiexpress.com/medias/INDSEWGRMTRX-21489781-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjEwMTR8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0UyTDJnME15OHhNRFF3TVRBd01qQXlPVEE0Tmk5SlRrUlRSVmRIVWsxVVVsaGZNakUwT0RrM09ERmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8YjY3NTRiNWU4OWE1Y2I1OWIzNTY3MzE4NGFkNDMzNDBiZTQzNWE4NjExYWU1OTI0YWVkYjg5MjZmOGJlZWQ0Mw
SEW EURODRIVE
SEW EURODRIVE
SA57DT71D4/TH 01.3123468501.000305
SEW EURODRIVE SEW EURODRIVE
Popis
SEW EURODRIVE SA57DT71D4/TH 01.3123468501.000305
Gear Unit; Right Angle; 94.08:1 Ratio; Motor Input Type; Hollow Shaft Output Type; Direct Mounted; Helical-Worm; SA57 Series
Katalógové číslo výrobcu
SA57DT71D4/TH 01.3123468501.000305
BDI #
21489781
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Mechanick%C3%BD-prenos-energie/Reduk%C4%8Dn%C3%A9-prevodovky-a-prevodov%C3%A9-motory/Pravouhl%C3%A9-hriadele/SA57DT71D4-TH-01-3123468501-000305/p/21489781
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
SEW EURODRIVE
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
26111524
Váha / Kilogram
47,63
Druh redukcie
Right Angle
Nominálny pomer
94.08:1
Nominálna stredová vzdialenosť - palce
0.787
Nominálna stredová vzdialenosť – milimetre
20
Uchytávací rám
Not Applicable
Typ vstupu
Motor
Typ výstupu
Hollow Shaft
Motor zahrnutý
Yes
Nominálna maximálna vstupná hodnota
Gear Motor
Nominálne maximálne výstupné otáčky
15
Uchytávacia metóda
Direct Mounted
Výstupné RPM pri 1750 RPM vstupe
15
Stredová vzdialenosť - palce
0.787
Stredová vzdialenosť – milimetre
20
Ozubenie
Helical-Worm
Rad od výrobcu
SA57
Celková dĺžka - palce
17.953
Celková dĺžka – milimetre
456
Celková šírka - palce
6.142
Celková šírka – milimetre
156
Celková výška - palce
7.441
Celková výška – milimetre
189
Montážna metóda
Floor
Maximálna radiálna hodnota preťaženia a um
8000N
Zahrnutá základňa
No
Vstupná hodnota plus um
Gear Motor
Od základne do stredu vstupného hriadeľu - palce
4.409
Od základne do stredu vstupného hriadeľu – milimetre
112
Výstupná diera - palce
1.181
Výstupná diera – milimetre
30
Materiál a úprava hlavice
Aluminum
Výstupný krútiaci moment
156Nm
Od základne do stredu výstupného hriadeľu - palce
3.622
Od základne do stredu výstupného hriadeľu – milimetre
92
Chladenie ventilátorom
No
KW ak je zapojený aj motor
0.3KW
Palec – metrický
Metric
Kategória BDI
Reducers Right Angle
Harmonizovaný tarifný kód
8501.51.20.20
Podstatné meno
Gear Unit
URL výrobcu
https://www.seweurodrive.com
Váha / libry
41.88783
Dlhý popis
Gear Unit; Right Angle; 94.08:1 Ratio; Motor Input Type; Hollow Shaft Output Type; Direct Mounted; Helical-Worm; SA57 Series
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov