https://www.bdiexpress.com/medias/INDSEWGRMTRX-21489786-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTg5ODV8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGN6TDJnMk55OHhNRFF3TVRBeU5qUTNOREF4TkM5SlRrUlRSVmRIVWsxVVVsaGZNakUwT0RrM09EWmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8NDQ3OTk4ZjhmOTMyNjNiMTFkNzA0Y2NiZTcxNWUyOTUzMzgxNjJkNWVkM2VhMjQ5NWEyZjM4ZTdkZDM4YzI0OA
SEW EURODRIVE
SEW EURODRIVE
SA67TR37DT80N4-KS 850076031.05.05.001
SEW EURODRIVE SEW EURODRIVE
Popis
SEW EURODRIVE SA67TR37DT80N4-KS 850076031.05.05.001
Gear Unit; Right Angle; 543:1 Ratio; Motor Input Type; Hollow Shaft Output Type; Direct Mounted; Helical-Worm; SA67 Series
Katalógové číslo výrobcu
SA67TR37DT80N4-KS 850076031.05.05.001
BDI #
21489786
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Mechanick%C3%BD-prenos-energie/Reduk%C4%8Dn%C3%A9-prevodovky-a-prevodov%C3%A9-motory/Pravouhl%C3%A9-hriadele/SA67TR37DT80N4-KS-850076031-05-05-001/p/21489786
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
SEW EURODRIVE
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
26111524
Váha / Kilogram
49,9
Druh redukcie
Right Angle
Nominálny pomer
543:1
Nominálna stredová vzdialenosť - palce
0.866
Nominálna stredová vzdialenosť – milimetre
22
Uchytávací rám
Not Applicable
Typ vstupu
Motor
Typ výstupu
Hollow Shaft
Motor zahrnutý
Yes
Nominálna maximálna vstupná hodnota
Gear Motor
Nominálne maximálne výstupné otáčky
3.1
Uchytávacia metóda
Direct Mounted
Výstupné RPM pri 1750 RPM vstupe
3.1
Stredová vzdialenosť - palce
0.866
Stredová vzdialenosť – milimetre
22
Ozubenie
Helical-Worm
Rad od výrobcu
SA67
Celková dĺžka - palce
21.85
Celková dĺžka – milimetre
555
Celková šírka - palce
6.614
Celková šírka – milimetre
168
Celková výška - palce
9.291
Celková výška – milimetre
236
Montážna metóda
Floor
Maximálna radiálna hodnota preťaženia a um
8190Lbs
Zahrnutá základňa
No
Vstupná hodnota plus um
Gear Motor
Od základne do stredu vstupného hriadeľu - palce
5.512
Od základne do stredu vstupného hriadeľu – milimetre
140
Výstupná diera - palce
1.575
Výstupná diera – milimetre
40
Materiál a úprava hlavice
Aluminum
Výstupný krútiaci moment
5040In-Lbs
Od základne do stredu výstupného hriadeľu - palce
4.646
Od základne do stredu výstupného hriadeľu – milimetre
118
Chladenie ventilátorom
No
Palec – metrický
Metric
Kategória BDI
Reducers Right Angle
Harmonizovaný tarifný kód
8501.51.20.20
Podstatné meno
Gear Unit
URL výrobcu
https://www.seweurodrive.com
Váha / libry
108.02651
Dlhý popis
Gear Unit; Right Angle; 543:1 Ratio; Motor Input Type; Hollow Shaft Output Type; Direct Mounted; Helical-Worm; SA67 Series
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov