BOSTON GEAR
BOSTON GEAR
SF721-5-B7-G
BOSTON GEAR BOSTON GEAR
Popis
BOSTON GEAR SF721-5-B7-G
Speed Reducer; Right Angle; 5:1 Ratio; 143TC/145TC; C-Face Quill Input Type; Hollow Shaft Output Type; Direct Mounted; Worm; 700 Series; 7/8" Input Shaft Diameter
Katalógové číslo výrobcu
SF721-5-B7-G
BDI #
163060
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Mechanick%C3%BD-prenos-energie/Reduk%C4%8Dn%C3%A9-prevodovky-a-prevodov%C3%A9-motory/Pravouhl%C3%A9-hriadele/SF721-5-B7-G/p/163060
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
REGAL REXNORD
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
26111537
Váha / Kilogram
11,839
EAN
0781711143445
Druh redukcie
Right Angle
Nominálny pomer
5:1
Nominálna stredová vzdialenosť - palce
2
Nominálna stredová vzdialenosť – milimetre
50.8
Uchytávací rám
143TC/145TC
Typ vstupu
C-Face Quill
Typ výstupu
Hollow Shaft
Motor zahrnutý
No
Nominálna maximálna vstupná hodnota
3HP
Nominálne maximálne výstupné otáčky
350
Uchytávacia metóda
Direct Mounted
Výstupné RPM pri 1750 RPM vstupe
350
Stredová vzdialenosť - palce
2.06
Stredová vzdialenosť – milimetre
52.324
Ozubenie
Worm
Rad od výrobcu
700
Celková dĺžka - palce
8.06
Celková dĺžka – milimetre
204.724
Celková šírka - palce
6.62
Celková šírka – milimetre
168.148
Celková výška - palce
7.65
Celková výška – milimetre
194.31
Montážna metóda
Floor
Vzor stopy montážnych skrutiek
Rectangular
Maximálna radiálna hodnota preťaženia a um
700Lbs
Zahrnutá základňa
No
Vstupná hodnota plus um
3.66HP
Priemer vstupného hriadeľu - palce
0.875
Priemer vstupného hriadeľu – milimetre
22.225
Od základne do stredu vstupného hriadeľu - palce
4.34
Od základne do stredu vstupného hriadeľu – milimetre
110.236
Výstupná diera - palce
1.125
Výstupná diera – milimetre
28.575
Materiál a úprava hlavice
Rugged Fine Grained Cast Iron
Výstupný krútiaci moment
540In-Lbs
Od základne do stredu výstupného hriadeľu - palce
2.28
Od základne do stredu výstupného hriadeľu – milimetre
57.912
Chladenie ventilátorom
No
Ostatné vlastnosti
Single Reduction | Heavy Duty Tapered Roller Bearing | No Lubricant
Palec – metrický
Inch
Kategória BDI
Reducers Right Angle
Harmonizovaný tarifný kód
8483.40.10.00
Podstatné meno
Reducer
Reťazec kľúčového slova
Speed Worm
URL výrobcu
https://www.bostongear.com
Číslo položky výrobcu
SF721-5N-B7-G
Interné číslo výrobcu
14344
Váha / libry
27
Dlhý popis
Speed Reducer; Right Angle; 5:1 Ratio; 143TC/145TC; C-Face Quill Input Type; Hollow Shaft Output Type; Direct Mounted; Worm; 700 Series; 7/8" Input Shaft Diameter
Priemer skrutkovej diery
0,375 palce | 9,525 milimetre
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov