BOSTON GEAR
BOSTON GEAR
SF833BR-180K-B5-M1
BOSTON GEAR BOSTON GEAR
Popis
BOSTON GEAR SF833BR-180K-B5-M1
Speed Reducer; Right Angle; 180:1 Ratio; 56C; C-Face Quill Input Type; Hollow Shaft Output Type; Direct Mounted; Helical-Worm; 800 Series; 5/8" Input Shaft Diameter
Katalógové číslo výrobcu
SF833BR-180K-B5-M1
BDI #
181183
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Mechanick%C3%BD-prenos-energie/Reduk%C4%8Dn%C3%A9-prevodovky-a-prevodov%C3%A9-motory/Pravouhl%C3%A9-hriadele/SF833BR-180K-B5-M1/p/181183
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
REGAL REXNORD
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
26111539
Váha / Kilogram
15,014
EAN
0884107034195
Druh redukcie
Right Angle
Nominálny pomer
180:1
Nominálna stredová vzdialenosť - palce
1.22
Nominálna stredová vzdialenosť – milimetre
31
Uchytávací rám
56C
Typ vstupu
C-Face Quill
Typ výstupu
Hollow Shaft
Motor zahrnutý
No
Nominálna maximálna vstupná hodnota
0.25HP
Nominálne maximálne výstupné otáčky
9.7
Uchytávacia metóda
Direct Mounted
Výstupné RPM pri 1750 RPM vstupe
9.1
Stredová vzdialenosť - palce
1.2
Stredová vzdialenosť – milimetre
30.48
Ozubenie
Helical-Worm
Rad od výrobcu
800
Celková dĺžka - palce
11.24
Celková dĺžka – milimetre
285.496
Celková šírka - palce
6.62
Celková šírka – milimetre
168.148
Celková výška - palce
7.64
Celková výška – milimetre
194.056
Montážna metóda
Floor
Vzor stopy montážnych skrutiek
Rectangular
Zahrnutá základňa
No
Vstupná hodnota plus um
0.27HP
Priemer vstupného hriadeľu - palce
0.625
Priemer vstupného hriadeľu – milimetre
15.875
Od základne do stredu vstupného hriadeľu - palce
4
Od základne do stredu vstupného hriadeľu – milimetre
101.6
Výstupná diera - palce
0.75
Výstupná diera – milimetre
19.05
Materiál a úprava hlavice
Rugged Fine Grained Cast Iron
Výstupný krútiaci moment
1153In-Lbs
Od základne do stredu výstupného hriadeľu - palce
2.8
Od základne do stredu výstupného hriadeľu – milimetre
71.12
Chladenie ventilátorom
No
Ostatné vlastnosti
Triple Reduction | Klubersynth UH1-6-640 Lubricant
Palec – metrický
Inch
Kategória BDI
Reducers Right Angle
Harmonizovaný tarifný kód
8483.40.10.00
Podstatné meno
Reducer
Reťazec kľúčového slova
Speed Helical-Worm
URL výrobcu
https://www.bostongear.com
Číslo položky výrobcu
SF833BR-180K-B5
Interné číslo výrobcu
F01439
Váha / libry
33
Dlhý popis
Speed Reducer; Right Angle; 180:1 Ratio; 56C; C-Face Quill Input Type; Hollow Shaft Output Type; Direct Mounted; Helical-Worm; 800 Series; 5/8" Input Shaft Diameter
Priemer skrutkovej diery
0,313 palce | 7,95 milimetre
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov