BOSTON GEAR
BOSTON GEAR
SF843BR-560K-B5-M1
BOSTON GEAR BOSTON GEAR
Popis
BOSTON GEAR SF843BR-560K-B5-M1
Speed Reducer; Right Angle; 550:1 Ratio; 56C; C-Face Quill Input Type; Hollow Shaft Output Type; Direct Mounted; Helical-Worm; 800 Series; 5/8" Input Shaft Diameter
Katalógové číslo výrobcu
SF843BR-560K-B5-M1
BDI #
181249
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Mechanick%C3%BD-prenos-energie/Reduk%C4%8Dn%C3%A9-prevodovky-a-prevodov%C3%A9-motory/Pravouhl%C3%A9-hriadele/SF843BR-560K-B5-M1/p/181249
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
REGAL REXNORD
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
26111539
Váha / Kilogram
17,735
EAN
0884107034904
Druh redukcie
Right Angle
Nominálny pomer
550:1
Nominálna stredová vzdialenosť - palce
0.81
Nominálna stredová vzdialenosť – milimetre
20.574
Uchytávací rám
56C
Typ vstupu
C-Face Quill
Typ výstupu
Hollow Shaft
Motor zahrnutý
No
Nominálna maximálna vstupná hodnota
0.16HP
Nominálne maximálne výstupné otáčky
3.2
Uchytávacia metóda
Direct Mounted
Výstupné RPM pri 1750 RPM vstupe
3.1
Stredová vzdialenosť - palce
0.81
Stredová vzdialenosť – milimetre
20.574
Ozubenie
Helical-Worm
Rad od výrobcu
800
Celková dĺžka - palce
12
Celková dĺžka – milimetre
304.8
Celková šírka - palce
6.62
Celková šírka – milimetre
168.148
Celková výška - palce
7.78
Celková výška – milimetre
197.612
Montážna metóda
Floor
Vzor stopy montážnych skrutiek
Rectangular
Zahrnutá základňa
No
Vstupná hodnota plus um
0.23HP
Priemer vstupného hriadeľu - palce
0.625
Priemer vstupného hriadeľu – milimetre
15.875
Od základne do stredu vstupného hriadeľu - palce
4.2
Od základne do stredu vstupného hriadeľu – milimetre
106.68
Výstupná diera - palce
1.25
Výstupná diera – milimetre
31.75
Materiál a úprava hlavice
Rugged Fine Grained Cast Iron
Výstupný krútiaci moment
1988In-Lbs
Od základne do stredu výstupného hriadeľu - palce
3.39
Od základne do stredu výstupného hriadeľu – milimetre
86.106
Chladenie ventilátorom
No
Ostatné vlastnosti
Triple Reduction | Klubersynth UH1-6-640 Lubricant
Palec – metrický
Inch
Kategória BDI
Reducers Right Angle
Harmonizovaný tarifný kód
8483.40.10.00
Podstatné meno
Reducer
Reťazec kľúčového slova
Speed Helical-Worm
URL výrobcu
https://www.bostongear.com
Číslo položky výrobcu
SF843BR-560K-B5
Interné číslo výrobcu
F01510
Váha / libry
39
Dlhý popis
Speed Reducer; Right Angle; 550:1 Ratio; 56C; C-Face Quill Input Type; Hollow Shaft Output Type; Direct Mounted; Helical-Worm; 800 Series; 5/8" Input Shaft Diameter
Priemer skrutkovej diery
0,375 palce | 9,525 milimetre
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov