BOSTON GEAR
BOSTON GEAR
SF852BR-32K-B7-M1
BOSTON GEAR BOSTON GEAR
Popis
BOSTON GEAR SF852BR-32K-B7-M1
Speed Reducer; Right Angle; 32:1 Ratio; 140TC/180C; C-Face Quill Input Type; Hollow Shaft Output Type; Direct Mounted; Helical-Worm; 800BR Series; 7/8" Input Shaft Diameter
Katalógové číslo výrobcu
SF852BR-32K-B7-M1
BDI #
181277
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Mechanick%C3%BD-prenos-energie/Reduk%C4%8Dn%C3%A9-prevodovky-a-prevodov%C3%A9-motory/Pravouhl%C3%A9-hriadele/SF852BR-32K-B7-M1/p/181277
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
REGAL REXNORD
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
26111539
Váha / Kilogram
15,921
EAN
0884107035185
Druh redukcie
Right Angle
Nominálny pomer
32:1
Nominálna stredová vzdialenosť - palce
0.53
Nominálna stredová vzdialenosť – milimetre
13.462
Uchytávací rám
140TC/180C
Typ vstupu
C-Face Quill
Typ výstupu
Hollow Shaft
Motor zahrnutý
No
Nominálna maximálna vstupná hodnota
3HP
Nominálne maximálne výstupné otáčky
54.7
Uchytávacia metóda
Direct Mounted
Výstupné RPM pri 1750 RPM vstupe
54
Stredová vzdialenosť - palce
0.53
Stredová vzdialenosť – milimetre
13.462
Ozubenie
Helical-Worm
Rad od výrobcu
800BR
Celková dĺžka - palce
10.57
Celková dĺžka – milimetre
268.478
Celková šírka - palce
6.62
Celková šírka – milimetre
168.148
Celková výška - palce
6.62
Celková výška – milimetre
168.148
Montážna metóda
Floor | Wall
Vzor stopy montážnych skrutiek
Rectangular
Maximálna radiálna hodnota preťaženia a um
280Lbs
Zahrnutá základňa
No
Vstupná hodnota plus um
3HP
Priemer vstupného hriadeľu - palce
0.875
Priemer vstupného hriadeľu – milimetre
22.225
Od základne do stredu vstupného hriadeľu - palce
3.83
Od základne do stredu vstupného hriadeľu – milimetre
97.282
Výstupná diera - palce
1.375
Výstupná diera – milimetre
34.925
Materiál a úprava hlavice
Cast Iron
Výstupný krútiaci moment
1887In-Lbs
Od základne do stredu výstupného hriadeľu - palce
4.36
Od základne do stredu výstupného hriadeľu – milimetre
110.744
Chladenie ventilátorom
No
Ostatné vlastnosti
Double Reduction
Palec – metrický
Inch
Kategória BDI
Reducers Right Angle
Harmonizovaný tarifný kód
8483.40.10.00
Podstatné meno
Reducer
Reťazec kľúčového slova
Speed Helical-Worm
URL výrobcu
https://www.bostongear.com
Interné číslo výrobcu
F01538
Váha / libry
35.1
Dlhý popis
Speed Reducer; Right Angle; 32:1 Ratio; 140TC/180C; C-Face Quill Input Type; Hollow Shaft Output Type; Direct Mounted; Helical-Worm; 800BR Series; 7/8" Input Shaft Diameter
Priemer skrutkovej diery
0,375 palce | 9,525 milimetre
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov