BOSTON GEAR
BOSTON GEAR
SF863BR-150K-B7-M1
BOSTON GEAR BOSTON GEAR
Popis
BOSTON GEAR SF863BR-150K-B7-M1
Speed Reducer; Right Angle; 150:1 Ratio; 143TC/145TC; C-Face Quill Input Type; Hollow Shaft Output Type; Direct Mounted; Helical-Worm; 800 Series; 7/8" Input Shaft Diameter
Katalógové číslo výrobcu
SF863BR-150K-B7-M1
BDI #
181367
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Mechanick%C3%BD-prenos-energie/Reduk%C4%8Dn%C3%A9-prevodovky-a-prevodov%C3%A9-motory/Pravouhl%C3%A9-hriadele/SF863BR-150K-B7-M1/p/181367
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
REGAL REXNORD
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
26111539
Váha / Kilogram
35,426
EAN
0884107036137
Druh redukcie
Right Angle
Nominálny pomer
150:1
Nominálna stredová vzdialenosť - palce
1.15
Nominálna stredová vzdialenosť – milimetre
29.21
Uchytávací rám
143TC/145TC
Typ vstupu
C-Face Quill
Typ výstupu
Hollow Shaft
Motor zahrnutý
No
Nominálna maximálna vstupná hodnota
1.5HP
Nominálne maximálne výstupné otáčky
11.7
Uchytávacia metóda
Direct Mounted
Výstupné RPM pri 1750 RPM vstupe
11
Stredová vzdialenosť - palce
1.16
Stredová vzdialenosť – milimetre
29.464
Ozubenie
Helical-Worm
Rad od výrobcu
800
Celková dĺžka - palce
16
Celková dĺžka – milimetre
406.4
Celková šírka - palce
6.85
Celková šírka – milimetre
173.99
Celková výška - palce
9.96
Celková výška – milimetre
252.984
Montážna metóda
Floor
Vzor stopy montážnych skrutiek
Rectangular
Zahrnutá základňa
No
Vstupná hodnota plus um
1.99HP
Priemer vstupného hriadeľu - palce
0.875
Priemer vstupného hriadeľu – milimetre
22.225
Od základne do stredu vstupného hriadeľu - palce
5.88
Od základne do stredu vstupného hriadeľu – milimetre
149.352
Výstupná diera - palce
1.5
Výstupná diera – milimetre
38.1
Materiál a úprava hlavice
Rugged Fine Grained Cast Iron
Výstupný krútiaci moment
7143In-Lbs
Od základne do stredu výstupného hriadeľu - palce
4.72
Od základne do stredu výstupného hriadeľu – milimetre
119.888
Chladenie ventilátorom
No
Ostatné vlastnosti
Triple Reduction | Klubersynth UH1-6-640 Lubricant
Palec – metrický
Inch
Kategória BDI
Reducers Right Angle
Harmonizovaný tarifný kód
8483.40.10.00
Podstatné meno
Reducer
Reťazec kľúčového slova
Speed Helical-Worm
URL výrobcu
https://www.bostongear.com
Číslo položky výrobcu
SF863BR-150K-B7
Interné číslo výrobcu
F01633
Váha / libry
78
Dlhý popis
Speed Reducer; Right Angle; 150:1 Ratio; 143TC/145TC; C-Face Quill Input Type; Hollow Shaft Output Type; Direct Mounted; Helical-Worm; 800 Series; 7/8" Input Shaft Diameter
Priemer skrutkovej diery
0,438 palce | 11,125 milimetre
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov