BOSTON GEAR
BOSTON GEAR
SFWA726-600-B5-J
BOSTON GEAR BOSTON GEAR
Popis
BOSTON GEAR SFWA726-600-B5-J
Speed Reducer; Right Angle; 600:1 Ratio; 56C; C-Face Quill Input Type; Hollow Shaft Output Type; Direct Mounted; Worm; FWA700 Series; 5/8" Input Shaft Diameter
Katalógové číslo výrobcu
SFWA726-600-B5-J
BDI #
21430864
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Mechanick%C3%BD-prenos-energie/Reduk%C4%8Dn%C3%A9-prevodovky-a-prevodov%C3%A9-motory/Pravouhl%C3%A9-hriadele/SFWA726-600-B5-J/p/21430864
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
REGAL REXNORD
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
26111537
Váha / Kilogram
24,993
EAN
0781711506394
Druh redukcie
Right Angle
Nominálny pomer
600:1
Nominálna stredová vzdialenosť - palce
2.62
Nominálna stredová vzdialenosť – milimetre
66.548
Uchytávací rám
56C
Typ vstupu
C-Face Quill
Typ výstupu
Hollow Shaft
Motor zahrnutý
No
Nominálna maximálna vstupná hodnota
Not Available
Nominálne maximálne výstupné otáčky
2.9
Uchytávacia metóda
Direct Mounted
Výstupné RPM pri 1750 RPM vstupe
2.9
Stredová vzdialenosť - palce
2.62
Stredová vzdialenosť – milimetre
66.548
Ozubenie
Worm
Rad od výrobcu
FWA700
Celková dĺžka - palce
6.72
Celková dĺžka – milimetre
170.688
Celková šírka - palce
12.65
Celková šírka – milimetre
321.31
Celková výška - palce
8
Celková výška – milimetre
203.2
Montážna metóda
Floor
Vzor stopy montážnych skrutiek
Rectangular
Zahrnutá základňa
No
Vstupná hodnota plus um
0.25HP
Priemer vstupného hriadeľu - palce
0.625
Priemer vstupného hriadeľu – milimetre
15.875
Od základne do stredu vstupného hriadeľu - palce
3.78
Od základne do stredu vstupného hriadeľu – milimetre
96.012
Výstupná diera - palce
1.438
Výstupná diera – milimetre
36.525
Dĺžka výstupného hriadeľu - palce
2.62
Dĺžka výstupného hriadeľu – milimetre
66.548
Materiál a úprava hlavice
Gray Cast Iron
Výstupný krútiaci moment
2000In-Lbs
Od základne do stredu výstupného hriadeľu - palce
5.06
Od základne do stredu výstupného hriadeľu – milimetre
128.524
Chladenie ventilátorom
No
Ostatné vlastnosti
Double Reduction
Palec – metrický
Inch
Kategória BDI
Reducers Right Angle
Harmonizovaný tarifný kód
8483.40.10.00
Podstatné meno
Reducer
Reťazec kľúčového slova
Speed Worm
URL výrobcu
https://www.bostongear.com
Interné číslo výrobcu
SFWA726-600-B5-J
Váha / libry
67.1
Dlhý popis
Speed Reducer; Right Angle; 600:1 Ratio; 56C; C-Face Quill Input Type; Hollow Shaft Output Type; Direct Mounted; Worm; FWA700 Series; 5/8" Input Shaft Diameter
Priemer skrutkovej diery
0,375 palce | 9,525 milimetre
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov