BOSTON GEAR
BOSTON GEAR
SSF718-50K-B5-GS1
BOSTON GEAR BOSTON GEAR
Popis
BOSTON GEAR SSF718-50K-B5-GS1
Speed Reducer; Right Angle; 50:1 Ratio; 56C; C-Face Quill Input Type; Left Hand Output Type; Direct Mounted; Worm; 700 Series; 5/8" Input Shaft Diameter
Katalógové číslo výrobcu
SSF718-50K-B5-GS1
BDI #
184578
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Mechanick%C3%BD-prenos-energie/Reduk%C4%8Dn%C3%A9-prevodovky-a-prevodov%C3%A9-motory/Pravouhl%C3%A9-hriadele/SSF718-50K-B5-GS1/p/184578
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
REGAL REXNORD
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
26111537
Váha / Kilogram
10,932
EAN
0884107228907
Druh redukcie
Right Angle
Nominálny pomer
50:1
Nominálna stredová vzdialenosť - palce
1.75
Nominálna stredová vzdialenosť – milimetre
44.45
Uchytávací rám
56C
Typ vstupu
C-Face Quill
Typ výstupu
Left Hand
Motor zahrnutý
No
Nominálna maximálna vstupná hodnota
0.33HP
Nominálne maximálne výstupné otáčky
35
Uchytávacia metóda
Direct Mounted
Výstupné RPM pri 1750 RPM vstupe
35
Stredová vzdialenosť - palce
1.75
Stredová vzdialenosť – milimetre
44.45
Ozubenie
Worm
Rad od výrobcu
700
Celková dĺžka - palce
7.505
Celková dĺžka – milimetre
190.627
Celková šírka - palce
7.64
Celková šírka – milimetre
194.056
Celková výška - palce
7.14
Celková výška – milimetre
181.356
Montážna metóda
Floor
Vzor stopy montážnych skrutiek
Rectangular
Maximálna radiálna hodnota preťaženia a um
500Lbs
Zahrnutá základňa
No
Vstupná hodnota plus um
0.44HP
Priemer vstupného hriadeľu - palce
0.625
Priemer vstupného hriadeľu – milimetre
15.875
Od základne do stredu vstupného hriadeľu - palce
3.81
Od základne do stredu vstupného hriadeľu – milimetre
96.774
Priemer výstupného hriadeľu - palce
0.875
Priemer výstupného hriadeľu – milimetre
22.225
Dĺžka výstupného hriadeľu - palce
1.78
Dĺžka výstupného hriadeľu – milimetre
45.212
Materiál a úprava hlavice
316 Cast Stainless Steel
Výstupný krútiaci moment
573In-Lbs
Od základne do stredu výstupného hriadeľu - palce
2.06
Od základne do stredu výstupného hriadeľu – milimetre
52.324
Chladenie ventilátorom
No
Ostatné vlastnosti
Single Reduction | Washdown Duty | 2 Piece Mounting Base | Heavy Duty Tapered Roller Bearing | Klubersynth UH1-6-640 Lubricant
Palec – metrický
Inch
Kategória BDI
Reducers Right Angle
Harmonizovaný tarifný kód
8483.40.10.00
Podstatné meno
Reducer
Reťazec kľúčového slova
Speed Worm
URL výrobcu
https://www.bostongear.com
Číslo položky výrobcu
SSF71850KB5GS
Interné číslo výrobcu
H09990
Váha / libry
22
Dlhý popis
Speed Reducer; Right Angle; 50:1 Ratio; 56C; C-Face Quill Input Type; Left Hand Output Type; Direct Mounted; Worm; 700 Series; 5/8" Input Shaft Diameter
Priemer skrutkovej diery
0,313 palce | 7,95 milimetre
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov