BOSTON GEAR
BOSTON GEAR
SSHF721B-10K-B5-HS1-P16
BOSTON GEAR BOSTON GEAR
Popis
BOSTON GEAR SSHF721B-10K-B5-HS1-P16
Speed Reducer; Right Angle; 10:1 Ratio; 56C; C-Face Quill Input Type; Hollow Shaft Output Type; Direct Mounted; Worm; 700 Series; 5/8" Input Shaft Diameter
Katalógové číslo výrobcu
SSHF721B-10K-B5-HS1-P16
BDI #
185198
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Mechanick%C3%BD-prenos-energie/Reduk%C4%8Dn%C3%A9-prevodovky-a-prevodov%C3%A9-motory/Pravouhl%C3%A9-hriadele/SSHF721B-10K-B5-HS1-P16/p/185198
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
REGAL REXNORD
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
26111537
Váha / Kilogram
14,56
EAN
0884107256603
Druh redukcie
Right Angle
Nominálny pomer
10:1
Nominálna stredová vzdialenosť - palce
2
Nominálna stredová vzdialenosť – milimetre
50.8
Uchytávací rám
56C
Typ vstupu
C-Face Quill
Typ výstupu
Hollow Shaft
Motor zahrnutý
No
Nominálna maximálna vstupná hodnota
2HP
Nominálne maximálne výstupné otáčky
175
Uchytávacia metóda
Direct Mounted
Výstupné RPM pri 1750 RPM vstupe
175
Stredová vzdialenosť - palce
2.06
Stredová vzdialenosť – milimetre
52.324
Ozubenie
Worm
Rad od výrobcu
700
Celková dĺžka - palce
8.87
Celková dĺžka – milimetre
225.298
Celková šírka - palce
6.66
Celková šírka – milimetre
169.164
Celková výška - palce
8.39
Celková výška – milimetre
213.106
Montážna metóda
Floor
Vzor stopy montážnych skrutiek
Rectangular
Maximálna radiálna hodnota preťaženia a um
700Lbs
Zahrnutá základňa
Yes
Vstupná hodnota plus um
2.34HP
Priemer vstupného hriadeľu - palce
0.625
Priemer vstupného hriadeľu – milimetre
15.875
Od základne do stredu vstupného hriadeľu - palce
5.06
Od základne do stredu vstupného hriadeľu – milimetre
128.524
Výstupná diera - palce
1
Výstupná diera – milimetre
25.4
Materiál a úprava hlavice
316 Cast Stainless Steel
Výstupný krútiaci moment
789In-Lbs
Od základne do stredu výstupného hriadeľu - palce
3
Od základne do stredu výstupného hriadeľu – milimetre
76.2
Chladenie ventilátorom
No
Ostatné vlastnosti
Single Reduction | Washdown Duty | 2 Piece Mounting Base | Heavy Duty Tapered Roller Bearing | Klubersynth UH1-6-640 Lubricant
Palec – metrický
Inch
Kategória BDI
Reducers Right Angle
Harmonizovaný tarifný kód
8483.40.10.00
Podstatné meno
Reducer
Reťazec kľúčového slova
Speed Worm
URL výrobcu
https://www.bostongear.com
Číslo položky výrobcu
SSHF721B10KB5HSP16
Interné číslo výrobcu
H11209
Váha / libry
33
Dlhý popis
Speed Reducer; Right Angle; 10:1 Ratio; 56C; C-Face Quill Input Type; Hollow Shaft Output Type; Direct Mounted; Worm; 700 Series; 5/8" Input Shaft Diameter
Priemer skrutkovej diery
0,47 palce | 11,938 milimetre
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov