BOSTON GEAR
BOSTON GEAR
SSHF72630KB5HSP20HUT58SS
BOSTON GEAR BOSTON GEAR
Popis
BOSTON GEAR SSHF72630KB5HSP20HUT58SS
Gear Unit; Right Angle; 30:1 Ratio; 56C; Motor Input Type; Hollow Shaft Output Type; Direct Mounted; Worm; 700 Series; 5/8" Input Shaft Diameter
Katalógové číslo výrobcu
SSHF72630KB5HSP20HUT58SS
BDI #
185184
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Mechanick%C3%BD-prenos-energie/Reduk%C4%8Dn%C3%A9-prevodovky-a-prevodov%C3%A9-motory/Pravouhl%C3%A9-hriadele/SSHF72630KB5HSP20HUT58SS/p/185184
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
REGAL REXNORD
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
26111524
Váha / Kilogram
37,23
EAN
0884107255378
Druh redukcie
Right Angle
Nominálny pomer
30:1
Nominálna stredová vzdialenosť - palce
2.63
Nominálna stredová vzdialenosť – milimetre
66.802
Uchytávací rám
56C
Typ vstupu
Motor
Typ výstupu
Hollow Shaft
Motor zahrnutý
Yes
Nominálna maximálna vstupná hodnota
Gear Motor
Nominálne maximálne výstupné otáčky
58.3
Uchytávacia metóda
Direct Mounted
Výstupné RPM pri 1750 RPM vstupe
58.3
Stredová vzdialenosť - palce
2.62
Stredová vzdialenosť – milimetre
66.548
Ozubenie
Worm
Rad od výrobcu
700
Celková dĺžka - palce
18.18
Celková dĺžka – milimetre
461.772
Celková šírka - palce
6.88
Celková šírka – milimetre
174.752
Celková výška - palce
8.89
Celková výška – milimetre
225.806
Montážna metóda
Floor
Vzor stopy montážnych skrutiek
Rectangular
Maximálna radiálna hodnota preťaženia a um
1000Lbs
Zahrnutá základňa
No
Vstupná hodnota plus um
Gear Motor
Priemer vstupného hriadeľu - palce
0.625
Priemer vstupného hriadeľu – milimetre
15.875
Dĺžka vstupného hriadeľu - palce
1.88
Dĺžka vstupného hriadeľu – milimetre
47.752
Od základne do stredu vstupného hriadeľu - palce
5.56
Od základne do stredu vstupného hriadeľu – milimetre
141.224
Výstupná diera - palce
1.25
Výstupná diera – milimetre
31.75
Materiál a úprava hlavice
316 Cast Stainless Steel
Výstupný krútiaci moment
1521In-Lbs
Od základne do stredu výstupného hriadeľu - palce
2.94
Od základne do stredu výstupného hriadeľu – milimetre
74.676
Chladenie ventilátorom
No
Ostatné vlastnosti
Single Reduction | Washdown Duty | 2 Piece Mounting Base | Stainless Steel AC Motor | Heavy Duty Tapered Roller Bearing
KW ak je zapojený aj motor
1HP
RPM (otáčky) ak je motor zahrnutý
1750
Veľkosť rámu motoru ak je zahrnutý
56C
Kryt motoru ak je motor zahrnutý
TENV
Napätie motoru ak je motor zahrnutý
230/460VAC
Fáza motoru ak je motor zahrnutý
Three
Palec – metrický
Inch
Kategória BDI
Reducers Right Angle
Harmonizovaný tarifný kód
8501.51.20.20
Podstatné meno
Gear Unit
URL výrobcu
https://www.bostongear.com
Číslo položky výrobcu
SSHF72630KB5HSP20HUT58SS
Interné číslo výrobcu
H11124
Váha / libry
82
Dlhý popis
Gear Unit; Right Angle; 30:1 Ratio; 56C; Motor Input Type; Hollow Shaft Output Type; Direct Mounted; Worm; 700 Series; 5/8" Input Shaft Diameter
Priemer skrutkovej diery
0,375 palce | 9,525 milimetre
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov