BOSTON GEAR
BOSTON GEAR
SSHF73240KB7HSP20KUTFSS
BOSTON GEAR BOSTON GEAR
Popis
BOSTON GEAR SSHF73240KB7HSP20KUTFSS
Gear Unit; Right Angle; 40:1 Ratio; 143TC/145TC; Motor Input Type; Hollow Shaft Output Type; Direct Mounted; Worm; 700 Series; 7/8" Input Shaft Diameter
Katalógové číslo výrobcu
SSHF73240KB7HSP20KUTFSS
BDI #
185254
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Mechanick%C3%BD-prenos-energie/Reduk%C4%8Dn%C3%A9-prevodovky-a-prevodov%C3%A9-motory/Pravouhl%C3%A9-hriadele/SSHF73240KB7HSP20KUTFSS/p/185254
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
REGAL REXNORD
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
26111524
Váha / Kilogram
56,75
EAN
0884107262208
Druh redukcie
Right Angle
Nominálny pomer
40:1
Nominálna stredová vzdialenosť - palce
3.25
Nominálna stredová vzdialenosť – milimetre
82.55
Uchytávací rám
143TC/145TC
Typ vstupu
Motor
Typ výstupu
Hollow Shaft
Motor zahrnutý
Yes
Nominálna maximálna vstupná hodnota
Gear Motor
Nominálne maximálne výstupné otáčky
43.8
Uchytávacia metóda
Direct Mounted
Výstupné RPM pri 1750 RPM vstupe
43.8
Stredová vzdialenosť - palce
3.25
Stredová vzdialenosť – milimetre
82.55
Ozubenie
Worm
Rad od výrobcu
700
Celková dĺžka - palce
22.81
Celková dĺžka – milimetre
579.374
Celková šírka - palce
9.74
Celková šírka – milimetre
247.396
Celková výška - palce
10.425
Celková výška – milimetre
264.795
Montážna metóda
Floor
Vzor stopy montážnych skrutiek
Rectangular
Maximálna radiálna hodnota preťaženia a um
1300Lbs
Zahrnutá základňa
No
Vstupná hodnota plus um
Gear Motor
Priemer vstupného hriadeľu - palce
0.875
Priemer vstupného hriadeľu – milimetre
22.225
Dĺžka vstupného hriadeľu - palce
2
Dĺžka vstupného hriadeľu – milimetre
50.8
Od základne do stredu vstupného hriadeľu - palce
6.75
Od základne do stredu vstupného hriadeľu – milimetre
171.45
Výstupná diera - palce
1.25
Výstupná diera – milimetre
31.75
Materiál a úprava hlavice
316 Cast Stainless Steel
Výstupný krútiaci moment
2444In-Lbs
Od základne do stredu výstupného hriadeľu - palce
3.5
Od základne do stredu výstupného hriadeľu – milimetre
88.9
Chladenie ventilátorom
No
Ostatné vlastnosti
Single Reduction | Washdown Duty | 2 Piece Mounting Base | Stainless Steel AC Motor | Heavy Duty Tapered Roller Bearing
KW ak je zapojený aj motor
2HP
RPM (otáčky) ak je motor zahrnutý
1750
Veľkosť rámu motoru ak je zahrnutý
143TC/145TC
Kryt motoru ak je motor zahrnutý
TEFC
Napätie motoru ak je motor zahrnutý
230/460VAC
Fáza motoru ak je motor zahrnutý
Three
Palec – metrický
Inch
Kategória BDI
Reducers Right Angle
Harmonizovaný tarifný kód
8501.51.20.20
Podstatné meno
Gear Unit
URL výrobcu
https://www.bostongear.com
Číslo položky výrobcu
SSHF73240KB7HSP20KUTFSS
Interné číslo výrobcu
H11572
Váha / libry
125
Dlhý popis
Gear Unit; Right Angle; 40:1 Ratio; 143TC/145TC; Motor Input Type; Hollow Shaft Output Type; Direct Mounted; Worm; 700 Series; 7/8" Input Shaft Diameter
Priemer skrutkovej diery
0,438 palce | 11,125 milimetre
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov