BOSTON GEAR
BOSTON GEAR
UTR006-050-0-RM060-11
BOSTON GEAR BOSTON GEAR
Popis
BOSTON GEAR UTR006-050-0-RM060-11
Speed Reducer; Right Angle; 50:1 Ratio; Hollow Shaft Input Type; Shaft Output Type; Direct Mounted; Planetary; UTR Series
Katalógové číslo výrobcu
UTR006-050-0-RM060-11
BDI #
851234
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Mechanick%C3%BD-prenos-energie/Reduk%C4%8Dn%C3%A9-prevodovky-a-prevodov%C3%A9-motory/Pravouhl%C3%A9-hriadele/UTR006-050-0-RM060-11/p/851234
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
REGAL REXNORD
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
26111540
Váha / Kilogram
2,994
EAN
0781711220016
Obchodný názov
ULTRATRUE 90
Druh redukcie
Right Angle
Nominálny pomer
50:1
Nominálna stredová vzdialenosť - palce
0
Nominálna stredová vzdialenosť – milimetre
0
Uchytávací rám
Not Applicable
Typ vstupu
Hollow Shaft
Typ výstupu
Shaft
Motor zahrnutý
No
Nominálna maximálna vstupná hodnota
Not Available
Nominálne maximálne výstupné otáčky
35
Uchytávacia metóda
Direct Mounted
Výstupné RPM pri 1750 RPM vstupe
0
Ozubenie
Planetary
Rad od výrobcu
UTR
Celková dĺžka - palce
5.63
Celková dĺžka – milimetre
143
Celková šírka - palce
2.402
Celková šírka – milimetre
61
Celková výška - palce
5.531
Celková výška – milimetre
140.487
Vzor stopy montážnych skrutiek
Square
Zahrnutá základňa
No
Vstupná hodnota plus um
Not Available
Priemer výstupného hriadeľu - palce
0.63
Priemer výstupného hriadeľu – milimetre
16
Dĺžka výstupného hriadeľu - palce
1.142
Dĺžka výstupného hriadeľu – milimetre
29
Materiál a úprava hlavice
Anodized Aluminum
Chladenie ventilátorom
No
Ostatné vlastnosti
Other Mount Flange Mounted
Palec – metrický
Metric
Kategória BDI
Reducers Right Angle
Harmonizovaný tarifný kód
8483.40.10.00
Podstatné meno
Reducer
Reťazec kľúčového slova
Speed Planetary
URL výrobcu
https://www.bostongear.com
Váha / libry
5.51155
Dlhý popis
Speed Reducer; Right Angle; 50:1 Ratio; Hollow Shaft Input Type; Shaft Output Type; Direct Mounted; Planetary; UTR Series
Priemer skrutkovej diery
0,22 palce | 5,6 milimetre
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov