BOSTON GEAR
BOSTON GEAR
VR131 QM5
BOSTON GEAR BOSTON GEAR
Popis
BOSTON GEAR VR131 QM5
Speed Reducer; Right Angle; 1:1 Ratio; Shaft Input Type; Down Shaft Output Type; Direct Mounted; Spiral Bevel; VR100 Series; 1/2" Input Shaft Diameter
Katalógové číslo výrobcu
VR131 QM5
BDI #
168846
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Mechanick%C3%BD-prenos-energie/Reduk%C4%8Dn%C3%A9-prevodovky-a-prevodov%C3%A9-motory/Pravouhl%C3%A9-hriadele/VR131-QM5/p/168846
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
REGAL REXNORD
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
26111542
Váha / Kilogram
6,396
EAN
0781711422205
Druh redukcie
Right Angle
Nominálny pomer
1:1
Nominálna stredová vzdialenosť - palce
0
Nominálna stredová vzdialenosť – milimetre
0
Uchytávací rám
Not Applicable
Typ vstupu
Shaft
Typ výstupu
Down Shaft
Motor zahrnutý
No
Nominálna maximálna vstupná hodnota
3HP
Nominálne maximálne výstupné otáčky
1750
Uchytávacia metóda
Direct Mounted
Výstupné RPM pri 1750 RPM vstupe
1750
Ozubenie
Spiral Bevel
Rad od výrobcu
VR100
Celková dĺžka - palce
8.16
Celková dĺžka – milimetre
207.264
Celková šírka - palce
6.51
Celková šírka – milimetre
165.354
Celková výška - palce
5.25
Celková výška – milimetre
133.35
Montážna metóda
Floor
Vzor stopy montážnych skrutiek
Square
Zahrnutá základňa
Yes
Vstupná hodnota plus um
4.41HP
Priemer vstupného hriadeľu - palce
0.5
Priemer vstupného hriadeľu – milimetre
12.7
Dĺžka vstupného hriadeľu - palce
1.31
Dĺžka vstupného hriadeľu – milimetre
33.274
Od základne do stredu vstupného hriadeľu - palce
2.63
Od základne do stredu vstupného hriadeľu – milimetre
66.802
Priemer výstupného hriadeľu - palce
0.5
Priemer výstupného hriadeľu – milimetre
12.7
Dĺžka výstupného hriadeľu - palce
1.31
Dĺžka výstupného hriadeľu – milimetre
33.274
Materiál a úprava hlavice
Cast Iron
Výstupný krútiaci moment
151In-Lbs
Chladenie ventilátorom
No
Ostatné vlastnosti
Single Reduction | Vertical Base
Palec – metrický
Inch
Kategória BDI
Reducers Right Angle
Harmonizovaný tarifný kód
8483.40.10.00
Podstatné meno
Reducer
Reťazec kľúčového slova
Speed Spiral Bevel
URL výrobcu
https://www.bostongear.com
Číslo položky výrobcu
VR131 QM5
Interné číslo výrobcu
42220
Váha / libry
14
Dlhý popis
Speed Reducer; Right Angle; 1:1 Ratio; Shaft Input Type; Down Shaft Output Type; Direct Mounted; Spiral Bevel; VR100 Series; 1/2" Input Shaft Diameter
Priemer skrutkovej diery
0,44 palce | 11,176 milimetre
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov