BOSTON GEAR
BOSTON GEAR
VR146 QM5
BOSTON GEAR BOSTON GEAR
Popis
BOSTON GEAR VR146 QM5
Speed Reducer; Right Angle; 1:1 Ratio; Shaft Input Type; Down Shaft Output Type; Direct Mounted; Spiral Bevel; VR100 Series; 1" Input Shaft Diameter
Katalógové číslo výrobcu
VR146 QM5
BDI #
168852
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Mechanick%C3%BD-prenos-energie/Reduk%C4%8Dn%C3%A9-prevodovky-a-prevodov%C3%A9-motory/Pravouhl%C3%A9-hriadele/VR146-QM5/p/168852
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
REGAL REXNORD
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
26111542
Váha / Kilogram
23,179
EAN
0781711422564
Druh redukcie
Right Angle
Nominálny pomer
1:1
Nominálna stredová vzdialenosť - palce
0
Nominálna stredová vzdialenosť – milimetre
0
Uchytávací rám
Not Applicable
Typ vstupu
Shaft
Typ výstupu
Down Shaft
Motor zahrnutý
No
Nominálna maximálna vstupná hodnota
25HP
Nominálne maximálne výstupné otáčky
1750
Uchytávacia metóda
Direct Mounted
Výstupné RPM pri 1750 RPM vstupe
1750
Ozubenie
Spiral Bevel
Rad od výrobcu
VR100
Celková dĺžka - palce
12.5
Celková dĺžka – milimetre
317.5
Celková šírka - palce
9.72
Celková šírka – milimetre
246.888
Celková výška - palce
7.38
Celková výška – milimetre
187.452
Montážna metóda
Floor
Vzor stopy montážnych skrutiek
Square
Zahrnutá základňa
Yes
Vstupná hodnota plus um
26.355HP
Priemer vstupného hriadeľu - palce
1
Priemer vstupného hriadeľu – milimetre
25.4
Dĺžka vstupného hriadeľu - palce
1.94
Dĺžka vstupného hriadeľu – milimetre
49.276
Od základne do stredu vstupného hriadeľu - palce
3.5
Od základne do stredu vstupného hriadeľu – milimetre
88.9
Priemer výstupného hriadeľu - palce
1
Priemer výstupného hriadeľu – milimetre
25.4
Dĺžka výstupného hriadeľu - palce
1.94
Dĺžka výstupného hriadeľu – milimetre
49.276
Materiál a úprava hlavice
Cast Iron
Výstupný krútiaci moment
905In-Lbs
Chladenie ventilátorom
No
Ostatné vlastnosti
Single Reduction | Vertical Base
Palec – metrický
Inch
Kategória BDI
Reducers Right Angle
Harmonizovaný tarifný kód
8483.40.10.00
Podstatné meno
Reducer
Reťazec kľúčového slova
Speed Spiral Bevel
URL výrobcu
https://www.bostongear.com
Číslo položky výrobcu
VR146 QM5
Interné číslo výrobcu
42256
Váha / libry
51
Dlhý popis
Speed Reducer; Right Angle; 1:1 Ratio; Shaft Input Type; Down Shaft Output Type; Direct Mounted; Spiral Bevel; VR100 Series; 1" Input Shaft Diameter
Priemer skrutkovej diery
0,53 palce | 13,462 milimetre
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov