BOSTON GEAR
BOSTON GEAR
VR258NM5
BOSTON GEAR BOSTON GEAR
Popis
BOSTON GEAR VR258NM5
Speed Reducer; Right Angle; 2:1 Ratio; Shaft Input Type; Up and Down Shaft Output Type; Direct Mounted; Spiral Bevel; VR200 Series; 1-1/2" Input Shaft Diameter
Katalógové číslo výrobcu
VR258NM5
BDI #
168967
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Mechanick%C3%BD-prenos-energie/Reduk%C4%8Dn%C3%A9-prevodovky-a-prevodov%C3%A9-motory/Pravouhl%C3%A9-hriadele/VR258NM5/p/168967
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
REGAL REXNORD
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
26111542
Váha / Kilogram
47,219
EAN
0781711429747
Druh redukcie
Right Angle
Nominálny pomer
2:1
Nominálna stredová vzdialenosť - palce
0
Nominálna stredová vzdialenosť – milimetre
0
Uchytávací rám
Not Applicable
Typ vstupu
Shaft
Typ výstupu
Up and Down Shaft
Motor zahrnutý
No
Nominálna maximálna vstupná hodnota
20HP
Nominálne maximálne výstupné otáčky
875
Uchytávacia metóda
Direct Mounted
Výstupné RPM pri 1750 RPM vstupe
875
Ozubenie
Spiral Bevel
Rad od výrobcu
VR200
Celková dĺžka - palce
16.47
Celková dĺžka – milimetre
418.338
Celková šírka - palce
16.84
Celková šírka – milimetre
427.736
Celková výška - palce
9
Celková výška – milimetre
228.6
Montážna metóda
Floor
Vzor stopy montážnych skrutiek
Square
Zahrnutá základňa
Yes
Vstupná hodnota plus um
23.73HP
Priemer vstupného hriadeľu - palce
1.5
Priemer vstupného hriadeľu – milimetre
38.1
Dĺžka vstupného hriadeľu - palce
3.44
Dĺžka vstupného hriadeľu – milimetre
87.376
Od základne do stredu vstupného hriadeľu - palce
4.5
Od základne do stredu vstupného hriadeľu – milimetre
114.3
Priemer výstupného hriadeľu - palce
1.5
Priemer výstupného hriadeľu – milimetre
38.1
Dĺžka výstupného hriadeľu - palce
3.44
Dĺžka výstupného hriadeľu – milimetre
87.376
Materiál a úprava hlavice
Cast Iron
Výstupný krútiaci moment
1620In-Lbs
Chladenie ventilátorom
No
Ostatné vlastnosti
Single Reduction | Vertical Base
Palec – metrický
Inch
Kategória BDI
Reducers Right Angle
Harmonizovaný tarifný kód
8483.40.10.00
Podstatné meno
Reducer
Reťazec kľúčového slova
Speed Spiral Bevel
URL výrobcu
https://www.bostongear.com
Číslo položky výrobcu
VR258NM5
Interné číslo výrobcu
42974
Váha / libry
104
Dlhý popis
Speed Reducer; Right Angle; 2:1 Ratio; Shaft Input Type; Up and Down Shaft Output Type; Direct Mounted; Spiral Bevel; VR200 Series; 1-1/2" Input Shaft Diameter
Priemer skrutkovej diery
0,56 palce | 14,224 milimetre
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov