BOSTON GEAR
BOSTON GEAR
VTR090-014-0 STANDARD COMPONENT
BOSTON GEAR BOSTON GEAR
Popis
BOSTON GEAR VTR090-014-0 STANDARD COMPONENT
Speed Reducer; Right Angle; 14:1 Ratio; Hollow Shaft Input Type; Shaft Output Type; Direct Mounted; Planetary; VTR Series
Katalógové číslo výrobcu
VTR090-014-0 STANDARD COMPONENT
BDI #
847686
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Mechanick%C3%BD-prenos-energie/Reduk%C4%8Dn%C3%A9-prevodovky-a-prevodov%C3%A9-motory/Pravouhl%C3%A9-hriadele/VTR090-014-0-STANDARD-COMPONENT/p/847686
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
REGAL REXNORD
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
26111540
Váha / Kilogram
0,009
EAN
0889208995819
Obchodný názov
VALUETRUE 90
Druh redukcie
Right Angle
Nominálny pomer
14:1
Nominálna stredová vzdialenosť - palce
0
Nominálna stredová vzdialenosť – milimetre
0
Uchytávací rám
Not Applicable
Typ vstupu
Hollow Shaft
Typ výstupu
Shaft
Motor zahrnutý
No
Nominálna maximálna vstupná hodnota
Not Available
Nominálne maximálne výstupné otáčky
125
Uchytávacia metóda
Direct Mounted
Výstupné RPM pri 1750 RPM vstupe
0
Ozubenie
Planetary
Rad od výrobcu
VTR
Celková dĺžka - palce
6.713
Celková dĺžka – milimetre
170.5
Celková šírka - palce
3.543
Celková šírka – milimetre
90
Celková výška - palce
5.551
Celková výška – milimetre
141
Vzor stopy montážnych skrutiek
Square
Zahrnutá základňa
No
Vstupná hodnota plus um
Not Available
Priemer výstupného hriadeľu - palce
0.866
Priemer výstupného hriadeľu – milimetre
22
Dĺžka výstupného hriadeľu - palce
1.378
Dĺžka výstupného hriadeľu – milimetre
35
Materiál a úprava hlavice
Anodized Aluminum
Chladenie ventilátorom
No
Ostatné vlastnosti
Output Shaft With Key | Other Mount Flange Mounted
Palec – metrický
Metric
Kategória BDI
Reducers Right Angle
Harmonizovaný tarifný kód
8483.40.10.00
Podstatné meno
Reducer
Reťazec kľúčového slova
Speed Planetary
URL výrobcu
https://www.bostongear.com
Váha / libry
11.68449
Dlhý popis
Speed Reducer; Right Angle; 14:1 Ratio; Hollow Shaft Input Type; Shaft Output Type; Direct Mounted; Planetary; VTR Series
Priemer skrutkovej diery
0,26 palce | 6,6 milimetre
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov