BOSTON GEAR
BOSTON GEAR
WA760-200E-G
BOSTON GEAR BOSTON GEAR
Popis
BOSTON GEAR WA760-200E-G
Speed Reducer; Right Angle; 200:1 Ratio; Right Hand Input Type; Left Hand Output Type; Direct Mounted; Worm; 700 Series; 7/8" Input Shaft Diameter
Katalógové číslo výrobcu
WA760-200E-G
BDI #
171722
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Mechanick%C3%BD-prenos-energie/Reduk%C4%8Dn%C3%A9-prevodovky-a-prevodov%C3%A9-motory/Pravouhl%C3%A9-hriadele/WA760-200E-G/p/171722
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
REGAL REXNORD
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
26111537
Váha / Kilogram
142,927
EAN
0781711523681
Druh redukcie
Right Angle
Nominálny pomer
200:1
Nominálna stredová vzdialenosť - palce
6
Nominálna stredová vzdialenosť – milimetre
152.4
Uchytávací rám
Not Applicable
Typ vstupu
Right Hand
Typ výstupu
Left Hand
Motor zahrnutý
No
Nominálna maximálna vstupná hodnota
3HP
Nominálne maximálne výstupné otáčky
8.8
Uchytávacia metóda
Direct Mounted
Výstupné RPM pri 1750 RPM vstupe
8.8
Stredová vzdialenosť - palce
6
Stredová vzdialenosť – milimetre
152.4
Ozubenie
Worm
Rad od výrobcu
700
Celková dĺžka - palce
21.82
Celková dĺžka – milimetre
554.228
Celková šírka - palce
17.44
Celková šírka – milimetre
442.976
Celková výška - palce
16.5
Celková výška – milimetre
419.1
Montážna metóda
Floor
Vzor stopy montážnych skrutiek
Rectangular
Maximálna radiálna hodnota preťaženia a um
2400Lbs
Zahrnutá základňa
No
Vstupná hodnota plus um
3.43HP
Priemer vstupného hriadeľu - palce
0.875
Priemer vstupného hriadeľu – milimetre
22.225
Dĺžka vstupného hriadeľu - palce
2.31
Dĺžka vstupného hriadeľu – milimetre
58.674
Od základne do stredu vstupného hriadeľu - palce
4
Od základne do stredu vstupného hriadeľu – milimetre
101.6
Priemer výstupného hriadeľu - palce
2.25
Priemer výstupného hriadeľu – milimetre
57.15
Dĺžka výstupného hriadeľu - palce
4.56
Dĺžka výstupného hriadeľu – milimetre
115.824
Materiál a úprava hlavice
Rugged Fine Grained Cast Iron
Výstupný krútiaci moment
18000In-Lbs
Od základne do stredu výstupného hriadeľu - palce
10
Od základne do stredu výstupného hriadeľu – milimetre
254
Chladenie ventilátorom
No
Ostatné vlastnosti
Double Reduction | Heavy Duty Tapered Roller Bearing | No Lubricant
Palec – metrický
Inch
Kategória BDI
Reducers Right Angle
Harmonizovaný tarifný kód
8483.40.10.00
Podstatné meno
Reducer
Reťazec kľúčového slova
Speed Worm
URL výrobcu
https://www.bostongear.com
Číslo položky výrobcu
WA760-200-G
Interné číslo výrobcu
52368
Váha / libry
298
Dlhý popis
Speed Reducer; Right Angle; 200:1 Ratio; Right Hand Input Type; Left Hand Output Type; Direct Mounted; Worm; 700 Series; 7/8" Input Shaft Diameter
Priemer skrutkovej diery
0,625 palce | 15,875 milimetre
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov