BOSTON GEAR
BOSTON GEAR
WC732-150E-G
BOSTON GEAR BOSTON GEAR
Popis
BOSTON GEAR WC732-150E-G
Speed Reducer; Right Angle; 150:1 Ratio; Right Hand Input Type; Down Shaft Output Type; Direct Mounted; Worm; 700 Series; 5/8" Input Shaft Diameter
Katalógové číslo výrobcu
WC732-150E-G
BDI #
171843
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Mechanick%C3%BD-prenos-energie/Reduk%C4%8Dn%C3%A9-prevodovky-a-prevodov%C3%A9-motory/Pravouhl%C3%A9-hriadele/WC732-150E-G/p/171843
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
REGAL REXNORD
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
26111537
Váha / Kilogram
36,333
EAN
0781711524947
Druh redukcie
Right Angle
Nominálny pomer
150:1
Nominálna stredová vzdialenosť - palce
3.25
Nominálna stredová vzdialenosť – milimetre
82.55
Uchytávací rám
Not Applicable
Typ vstupu
Right Hand
Typ výstupu
Down Shaft
Motor zahrnutý
No
Nominálna maximálna vstupná hodnota
1HP
Nominálne maximálne výstupné otáčky
11.7
Uchytávacia metóda
Direct Mounted
Výstupné RPM pri 1750 RPM vstupe
11.7
Stredová vzdialenosť - palce
3.25
Stredová vzdialenosť – milimetre
82.55
Ozubenie
Worm
Rad od výrobcu
700
Celková dĺžka - palce
14.13
Celková dĺžka – milimetre
358.902
Celková šírka - palce
10.75
Celková šírka – milimetre
273.05
Celková výška - palce
11.63
Celková výška – milimetre
295.402
Vzor stopy montážnych skrutiek
Rectangular
Maximálna radiálna hodnota preťaženia a um
1300Lbs
Zahrnutá základňa
No
Vstupná hodnota plus um
1HP
Priemer vstupného hriadeľu - palce
0.625
Priemer vstupného hriadeľu – milimetre
15.875
Dĺžka vstupného hriadeľu - palce
1.563
Dĺžka vstupného hriadeľu – milimetre
39.7
Od základne do stredu vstupného hriadeľu - palce
6.75
Od základne do stredu vstupného hriadeľu – milimetre
171.45
Priemer výstupného hriadeľu - palce
1.375
Priemer výstupného hriadeľu – milimetre
34.925
Dĺžka výstupného hriadeľu - palce
3.25
Dĺžka výstupného hriadeľu – milimetre
82.55
Materiál a úprava hlavice
Rugged Fine Grained Cast Iron
Výstupný krútiaci moment
3600In-Lbs
Od základne do stredu výstupného hriadeľu - palce
3.5
Od základne do stredu výstupného hriadeľu – milimetre
88.9
Chladenie ventilátorom
No
Ostatné vlastnosti
Double Reduction | Heavy Duty Tapered Roller Bearing | No Lubricant
Palec – metrický
Inch
Kategória BDI
Reducers Right Angle
Harmonizovaný tarifný kód
8483.40.10.00
Podstatné meno
Reducer
Reťazec kľúčového slova
Speed Worm
URL výrobcu
https://www.bostongear.com
Číslo položky výrobcu
WC732-150-G
Interné číslo výrobcu
52494
Váha / libry
93
Dlhý popis
Speed Reducer; Right Angle; 150:1 Ratio; Right Hand Input Type; Down Shaft Output Type; Direct Mounted; Worm; 700 Series; 5/8" Input Shaft Diameter
Priemer skrutkovej diery
0,438 palce | 11,125 milimetre
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov