https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-SYNC-RPP-FL-TL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTc5OTh8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0V6TDJobE5pOHhNRGN4TVRNMk9UUTRNakkzTUM5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZVMWxPUTE5U1VGQmZSa3hmVkV4Zk16QXdlRE13TUM1cWNHY3xiNDc5NzUzZmY2ZTI5MjlmYmY1NTJiZjAxODFlNWE3YzI3MTkwNDdkMDIzNzc2NDAyMmRhYzQ4ODYyNmE5MTZi
MARTIN SPROCKET & GR
MARTIN SPROCKET & GR
P388M85-1615
MARTIN SPROCKET & GR MARTIN SPROCKET & GR
Popis
MARTIN SPROCKET & GR P388M85-1615
Synchronous Pulley; 85MM Belt Width; 8 Millimeter Belt Pitch; 8M-85 Belt Style; 38 Teeth; 88.9MM Face Width; Bushed; 105.664MM Flange OD; 95.39MM OD; 96.77MM Pitch Diam; Yes Keyway; 14 To 42MM Bushing Bore Range; 1615 Bushing; No Minimum Plain Bore
Katalógové číslo výrobcu
P388M85-1615
BDI #
610304
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Mechanick%C3%BD-prenos-energie/Reme%C5%88ov%C3%A9-pohony/Klinov%C3%A9-a-ozuben%C3%A9-remenice/Remenica-pre-ozuben%C3%A9-remene/P388M85-1615/p/610304
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
MARTIN SPROCKET & GEAR
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
26111812
Váha / Kilogram
2,134
EAN
0697950781716
Vnútorný priemer - palce
0
Vnútorný priemer – milimetre
0
Šírka remeňa – palce
3.346
Šírka remeňa – milimetre
85
Rozteč remeňa
8 MM
Štýl remeňa
8M-85
Počet zubov
38
Šírka tváre - palce
3.5
Šírka tváre – milimetre
88.9
Uchytávacia metóda
Bushed
Príruby
Yes
Vonkajší priemer príruby - palce
4.16
Vonkajší priemer príruby – milimetre
105.664
Vonkajší priemer - palce
3.756
Vonkajší priemer – milimetre
95.39
Priemer stúpania - palce
3.81
Priemer stúpania – milimetre
96.77
Drážka Áno/Nie
Yes
Veľkosť otvoru púzdra - palce
1/2 To 1-11/16
Veľkosť otvoru púzdra – milimetre
14 To 42
Veľkosť púzdra
1615
Minimálna plain otvor
No
Maximálny otvor
0
Ostatné vlastnosti
HTD Belt Style | Taper Lock Bushing | Solid Style
Palec – metrický
Metric
Kategória BDI
Pulley Synchronous
Harmonizovaný tarifný kód
8483.50.90.80
Podstatné meno
Pulley
Reťazec kľúčového slova
Synchronous
Váha / libry
4.7
Dlhý popis
Synchronous Pulley; 85MM Belt Width; 8 Millimeter Belt Pitch; 8M-85 Belt Style; 38 Teeth; 88.9MM Face Width; Bushed; 105.664MM Flange OD; 95.39MM OD; 96.77MM Pitch Diam; Yes Keyway; 14 To 42MM Bushing Bore Range; 1615 Bushing; No Minimum Plain Bore
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov