https://www.bdiexpress.com/medias/INDL-JPULLEY-VAR-LAS-1G-FB-KW-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MzY0MDF8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0ZrTDJnd055OHhNREl5T1RFMU9UazROVEU0TWk5SlRrUk1MVXBRVlV4TVJWbGZWa0ZTWDB4QlUxOHhSMTlHUWw5TFYxOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3xmNGMzYmVkOTdhNWYyMWQyYjNlOTlkZmMzMGRiYzNjMWI0NTNlMTg2NmZkNWM2YzQzNWM1ZDY1YzdlZTE0OWI0
TIMKEN LOVEJOY
TIMKEN LOVEJOY
LAS 32-10.75 28MM
TIMKEN LOVEJOY TIMKEN LOVEJOY
Popis
TIMKEN LOVEJOY LAS 32-10.75 28MM
Variable Speed Pulley; 28MM Bore; 1 Grooves; 10.75MM Outside Diameter; Finished Bore; No Bushing; 3230HV Belt Series; 119.38 Pitch Dia Min; 264.16 Pitch Dia Max; Keyway; Manual Turn Adjustment Method
Katalógové číslo výrobcu
LAS 32-10.75 28MM
BDI #
19073901
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Mechanick%C3%BD-prenos-energie/Reme%C5%88ov%C3%A9-pohony/Klinov%C3%A9-a-ozuben%C3%A9-remenice/Variatorov%C3%A9-remenice/LAS-32-10-75-28MM/p/19073901
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
TIMKEN WWW.LOVEJOY-INC.COM
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
26111813
Váha / Kilogram
0
EAN
0068514463951
Vnútorný priemer - palce
1.102
Vnútorný priemer – milimetre
28
Rada remeňa
3230HV
Počet drážok
1
Vonkajší priemer - palce
10.75
Vonkajší priemer – milimetre
273.05
Uchytávacia metóda
Finished Bore
Veľkosť púzdra
No Bushing
Minimálna šírka remeňa - palce
2
Minimálna šírka remeňa – milimetre
50.8
Maximálna šírka remeňa - palce
2
Maximálna šírka remeňa – milimetre
50.8
Minimálny priemer stúpania - palce
4.7
Minimálny priemer stúpania – milimetre
119.38
Maximálny priemer stúpania - palce
10.4
Maximálny priemer stúpania – milimetre
264.16
Drážka Áno/Nie
Yes
Metóda nastavenia
Manual Turn
Palec – metrický
Metric
Minimálna plain otvor
No
Kategória BDI
Sheave - Variable Speed
Harmonizovaný tarifný kód
8483.50.90.40
Podstatné meno
Pulley
Reťazec kľúčového slova
Variable Speed
URL výrobcu
https://www.lovejoy-inc.com
Dlhý popis
Variable Speed Pulley; 28MM Bore; 1 Grooves; 10.75MM Outside Diameter; Finished Bore; No Bushing; 3230HV Belt Series; 119.38 Pitch Dia Min; 264.16 Pitch Dia Max; Keyway; Manual Turn Adjustment Method
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov