https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-FXD-8G-QD-KW-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTkyMjd8aW1hZ2UvanBlZ3xhREJoTDJoaVlTOHhNREk1TXpRek5qazNNekE0Tmk5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZSbGhFWHpoSFgxRkVYMHRYWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnxkMTI4NjI0NjZhYTJlNmVjMmY0MjVhMzU1YmViN2VhZjc1YWM1NzE2Y2QyOGM4NzA0MTc3ZTQ4OTFkY2Y5ZjM1
MASTERDRIVE
MASTERDRIVE
8/5V2120J
MASTERDRIVE MASTERDRIVE
Popis
MASTERDRIVE 8/5V2120J
8 Grooves; 21.2" Outside Diameter; Bushed; J Bushing Series; 5V Belt Series; 21.1" Pitch Minimum; 21.1" Pitch Maximum; 1-7/16 To 4-1/2" Bushing Bore Range; Keyway
Katalógové číslo výrobcu
8/5V2120J
BDI #
653888
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Mechanick%C3%BD-prenos-energie/Reme%C5%88ov%C3%A9-pohony/Klinov%C3%A9-a-ozuben%C3%A9-remenice/Viacdr%C3%A1%C5%BEkov%C3%A9-klinov%C3%A9-remenice/8-5V2120J/p/653888
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
SOLVE INDUSTRIAL MOTION GROUP
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
26111806
Váha / Kilogram
48,124
EAN
0806372010636
Vnútorný priemer - palce
0
Vnútorný priemer – milimetre
0
Počet drážok
8
Vonkajší priemer - palce
21.2
Vonkajší priemer – milimetre
538.48
Uchytávacia metóda
Bushed
Veľkosť púzdra
J
Rada remeňa
5V
Minimálny priemer stúpania - palce
21.1
Minimálny priemer stúpania – milimetre
535.94
Maximálny priemer stúpania - palce
21.1
Maximálny priemer stúpania – milimetre
535.94
Veľkosť otvoru púzdra - palce
1-7/16 To 4-1/2
Veľkosť otvoru púzdra – milimetre
36.513 To 114.3
Drážka Áno/Nie
Yes
Minimálna plain otvor
No
Ostatné vlastnosti
Heavy Duty | QD Bushing | Arm Style | Type A3
Palec – metrický
Inch
Kategória BDI
Sheave - Fixed Pitch
Harmonizovaný tarifný kód
8483.50.90.40
Podstatné meno
Pulley
Číslo položky výrobcu
8/5V2120J
Váha / libry
106
Dlhý popis
8 Grooves; 21.2" Outside Diameter; Bushed; J Bushing Series; 5V Belt Series; 21.1" Pitch Minimum; 21.1" Pitch Maximum; 1-7/16 To 4-1/2" Bushing Bore Range; Keyway
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov