https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-FXD-5G-QD-KW-ARM-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzI2NXxpbWFnZS9qcGVnfGFEWmhMMmc0TlM4eE1EYzNNRE0yTXpNNE16Z3pPQzlKVGtSWVdGaFFWVXhNUlZsZlJsaEVYelZIWDFGRVgwdFhYMEZTVFY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDRhNThlZDJiOTE3MWQ4OWMxNDdmNTU2NmYzYWYzNTA0NDFhMTFlNjE1NmY5ZjgzOWMwNTJiNzdiODIyMTcyMGU
OPTIBELT
OPTIBELT
QD 5V1400/5E
OPTIBELT OPTIBELT
Popis
OPTIBELT QD 5V1400/5E
Transmission Pulley; 5 Grooves; 14" Outside Diameter; Bushed; E Bushing Series; 5V Belt Series; 13.9" Pitch Minimum; 13.9" Pitch Maximum; 7/8 To 3-1/2" Bushing Bore Range; Keyway
Katalógové číslo výrobcu
QD 5V1400/5E
BDI #
1078851
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Mechanick%C3%BD-prenos-energie/Reme%C5%88ov%C3%A9-pohony/Klinov%C3%A9-a-ozuben%C3%A9-remenice/Viacdr%C3%A1%C5%BEkov%C3%A9-klinov%C3%A9-remenice/QD-5V1400-5E/p/1078851
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
OPTIBELT
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
26111806
Váha / Kilogram
18,14
EAN
4014486339291
Vnútorný priemer - palce
0
Vnútorný priemer – milimetre
0
Počet drážok
5
Vonkajší priemer - palce
14
Vonkajší priemer – milimetre
355.6
Uchytávacia metóda
Bushed
Veľkosť púzdra
E
Rada remeňa
5V
Minimálna šírka remeňa - palce
0.625
Minimálna šírka remeňa – milimetre
15.875
Maximálna šírka remeňa - palce
0.625
Maximálna šírka remeňa – milimetre
15.875
Minimálny priemer stúpania - palce
13.9
Minimálny priemer stúpania – milimetre
353.06
Maximálny priemer stúpania - palce
13.9
Maximálny priemer stúpania – milimetre
353.06
Veľkosť otvoru púzdra - palce
7/8 To 3-1/2
Veľkosť otvoru púzdra – milimetre
35 To 80
Drážka Áno/Nie
Yes
Minimálna plain otvor
No
Maximálny otvor
0
Ostatné vlastnosti
QD Bushing | Arm Style
Palec – metrický
Inch
Kategória BDI
Sheave - Fixed Pitch
Harmonizovaný tarifný kód
8483.50.90.40
Podstatné meno
Pulley
Reťazec kľúčového slova
Transmission
Váha / libry
40
Dlhý popis
Transmission Pulley; 5 Grooves; 14" Outside Diameter; Bushed; E Bushing Series; 5V Belt Series; 13.9" Pitch Minimum; 13.9" Pitch Maximum; 7/8 To 3-1/2" Bushing Bore Range; Keyway
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov