https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-FXD-6G-QD-KW-ARM-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8Njg3OXxpbWFnZS9qcGVnfGFEVmxMMmd4TVM4eE1EYzJOamMxTkRnM016TTNOQzlKVGtSWVdGaFFWVXhNUlZsZlJsaEVYelpIWDFGRVgwdFhYMEZTVFY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDJhYjEwODBmYjIyNzhjZjQxYzdkNjIzNjY2YTkyMzNjYTQyOTk2Mzk3ZDc5NmJjNzc2Yjg4NDg0YzAyMTdiYjc
OPTIBELT
OPTIBELT
QD C2700/6J
OPTIBELT OPTIBELT
Popis
OPTIBELT QD C2700/6J
Transmission Pulley; 6 Grooves; 27.4" Outside Diameter; Bushed; J Bushing Series; C Belt Series; 27" Pitch Minimum; 27" Pitch Maximum; 1-7/16 To 4-1/2" Bushing Bore Range; Keyway
Katalógové číslo výrobcu
QD C2700/6J
BDI #
1079376
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Mechanick%C3%BD-prenos-energie/Reme%C5%88ov%C3%A9-pohony/Klinov%C3%A9-a-ozuben%C3%A9-remenice/Viacdr%C3%A1%C5%BEkov%C3%A9-klinov%C3%A9-remenice/QD-C2700-6J/p/1079376
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
OPTIBELT
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
26111806
Váha / Kilogram
72,03
EAN
4014486333756
Vnútorný priemer - palce
0
Vnútorný priemer – milimetre
0
Počet drážok
6
Vonkajší priemer - palce
27.4
Vonkajší priemer – milimetre
695.96
Uchytávacia metóda
Bushed
Veľkosť púzdra
J
Rada remeňa
C
Minimálna šírka remeňa - palce
0.875
Minimálna šírka remeňa – milimetre
22.225
Maximálna šírka remeňa - palce
0.875
Maximálna šírka remeňa – milimetre
22.225
Minimálny priemer stúpania - palce
27
Minimálny priemer stúpania – milimetre
685.8
Maximálny priemer stúpania - palce
27
Maximálny priemer stúpania – milimetre
685.8
Veľkosť otvoru púzdra - palce
1-7/16 To 4-1/2
Veľkosť otvoru púzdra – milimetre
50 To 115
Drážka Áno/Nie
Yes
Minimálna plain otvor
No
Maximálny otvor
0
Ostatné vlastnosti
QD Bushing | Arm Style
Palec – metrický
Inch
Kategória BDI
Sheave - Fixed Pitch
Harmonizovaný tarifný kód
8483.50.90.40
Podstatné meno
Pulley
Reťazec kľúčového slova
Transmission
Váha / libry
158.8
Dlhý popis
Transmission Pulley; 6 Grooves; 27.4" Outside Diameter; Bushed; J Bushing Series; C Belt Series; 27" Pitch Minimum; 27" Pitch Maximum; 1-7/16 To 4-1/2" Bushing Bore Range; Keyway
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov