![4/5VX950](/medias/INDGATBLTXXX-V-4BND-SPR-HC-3-5-8VX-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTk3MjR8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE5sTDJnNE5DOHhNRFF3T0RrME56azNOREUzTkM5SlRrUkhRVlJDVEZSWVdGaGZWbDgwUWs1RVgxTlFVbDlJUTE4elh6VmZPRlpZWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnxlMDJiZGRlM2NkZmViZDA2YjNmZTEyYmQ0MjlhMDQ0Mzg4N2IyNTlkYjQ4NDI1MmVmNWExNGYwOWI2NDkxNjYw)
![4/5VX950](/medias/INDGATBLTXXX-V-4BND-SPR-HC-3-5-8VX-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTk3MjR8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE5sTDJnNE5DOHhNRFF3T0RrME56azNOREUzTkM5SlRrUkhRVlJDVEZSWVdGaGZWbDgwUWs1RVgxTlFVbDlJUTE4elh6VmZPRlpZWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnxlMDJiZGRlM2NkZmViZDA2YjNmZTEyYmQ0MjlhMDQ0Mzg4N2IyNTlkYjQ4NDI1MmVmNWExNGYwOWI2NDkxNjYw)
GATES
GATES
4/5VX950
GATES GATES
Popis
GATES 4/5VX950
V-Belt; 5VX Series; Banded Cogged Belt Style; 95" Belt Outside Length; 2-1/2" Belt Width; 4 Bands; Polyester Tensile Material; Rubber Outer Material
Katalógové číslo výrobcu
4/5VX950
BDI #
1106035
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Mechanick%C3%BD-prenos-energie/Reme%C5%88ov%C3%A9-pohony/Klinov%C3%A9-remene/4-5VX950/p/1106035
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
GATES
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
26111801
Váha / Kilogram
2,72
EAN
0072053278088
Rada remeňa
5VX
Štýl remeňa
V-Belt Banded Cogged
Vonkajšia dĺžka remeňa – palce
95
Vonkajšia dĺžka remeňa – milimetre
2413
Šírka remeňa – palce
2.5
Šírka remeňa – milimetre
63.5
Počet pásov
4 Bands
Ťažný materiál
Polyester
Outer Material
Rubber
Palec – metrický
Inch
Kategória BDI
Drive Belt V-Belt
Harmonizovaný tarifný kód
4010.39.45.00
Podstatné meno
Belt
Reťazec kľúčového slova
V
URL výrobcu
https://www.gates.com
Číslo položky výrobcu
4/5VX950
Interné číslo výrobcu
9389-4095
Váha / libry
2.56
Dlhý popis
V-Belt; 5VX Series; Banded Cogged Belt Style; 95" Belt Outside Length; 2-1/2" Belt Width; 4 Bands; Polyester Tensile Material; Rubber Outer Material
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov