https://www.bdiexpress.com/medias/INDGATBLTXXX-V-SPR-HC-3V-5V-8V-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODc2N3xpbWFnZS9qcGVnfGFEWTNMMmhtTlM4eE1EUXdPRGswTmpjeU9EazVNQzlKVGtSSFFWUkNURlJZV0ZoZlZsOVRVRkpmU0VOZk0xWmZOVlpmT0ZaZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3w1Yzc0ZTRkYzE1ZDllNzc3MTU0OTMyOTBlYjUxZWI2MWE4NzlkOWUyNmY0NzkyMTJmOTg2NDBiMzAyYWM0OTIy
GATES
GATES
5V1120
GATES GATES
Popis
GATES 5V1120
V-Belt; 5V Series; 112" Belt Outside Length; 5/8" Belt Width; 1 Band; Polyester Tensile Material; Fabric Outer Material
Katalógové číslo výrobcu
5V1120
BDI #
1110629
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Mechanick%C3%BD-prenos-energie/Reme%C5%88ov%C3%A9-pohony/Klinov%C3%A9-remene/5V1120/p/1110629
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
GATES
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
26111801
Váha / Kilogram
0,68
EAN
0072053290769
Rada remeňa
5V
Štýl remeňa
V-Belt
Vonkajšia dĺžka remeňa – palce
112
Vonkajšia dĺžka remeňa – milimetre
2844.8
Šírka remeňa – palce
0.625
Šírka remeňa – milimetre
15.875
Počet pásov
1 Band
Ťažný materiál
Polyester
Outer Material
Fabric
Palec – metrický
Inch
Kategória BDI
Drive Belt V-Belt
Harmonizovaný tarifný kód
4010.39.45.00
Podstatné meno
Belt
Reťazec kľúčového slova
V
URL výrobcu
https://www.gates.com
Číslo položky výrobcu
5V1120
Interné číslo výrobcu
9334-1120
Váha / libry
1.58
Dlhý popis
V-Belt; 5V Series; 112" Belt Outside Length; 5/8" Belt Width; 1 Band; Polyester Tensile Material; Fabric Outer Material
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov