https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBLTXXX-V-A-B-C-D-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTI3MzR8aW1hZ2UvanBlZ3xhR016TDJnME9TOHhNRFV3TnpJek5qZzJPREV5Tmk5SlRrUllXRmhDVEZSWVdGaGZWbDlCWDBKZlExOUVYek13TUhnek1EQXVhbkJufGM4ZWQ5Y2I4Nzc5YTQ0OTVmOGJkMmNmODNkYmYyOGU1YmUzZjlkNGI2OGU4MDAyOGI2NmFjYzhhNmJlNDAzZWY
TIMKEN
TIMKEN
D195
TIMKEN TIMKEN
Popis
TIMKEN D195
V-Belt; D Series; 200" Belt Outside Length; 1-1/4" Belt Width; 1 Band; Polyester Tensile Material; Rubber and Fabric Outer Material
Katalógové číslo výrobcu
D195
BDI #
225029
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Mechanick%C3%BD-prenos-energie/Reme%C5%88ov%C3%A9-pohony/Klinov%C3%A9-remene/D195/p/225029
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
TIMKEN
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
26111801
Váha / Kilogram
2,957
EAN
0785201669361
Rada remeňa
D
Štýl remeňa
V-Belt
Vonkajšia dĺžka remeňa – palce
200
Vonkajšia dĺžka remeňa – milimetre
5080
Šírka remeňa – palce
1.25
Šírka remeňa – milimetre
31.75
Počet pásov
1 Band
Ťažný materiál
Polyester
Outer Material
Rubber and Fabric
Ostatné vlastnosti
Super Blue Ribbon
Palec – metrický
Inch
Kategória BDI
Drive Belt V-Belt
Harmonizovaný tarifný kód
4010.39.45.00
Podstatné meno
Belt
Reťazec kľúčového slova
V
URL výrobcu
https://www.timken.com
Číslo položky výrobcu
DP195
Váha / libry
8.099
Dlhý popis
V-Belt; D Series; 200" Belt Outside Length; 1-1/4" Belt Width; 1 Band; Polyester Tensile Material; Rubber and Fabric Outer Material
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov