https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBLTXXX-PLYV-10BND-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTU2ODZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGxqTDJoa01DOHhNRFF4T0RZNU5qazBOVFk1TkM5SlRrUllXRmhDVEZSWVdGaGZVRXhaVmw4eE1FSk9SRjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8ZGM3MGE5YzY1N2JkMGUwNTMyYTc0ZDJiNDcyOTE3Zjc1ZGRkODk2NDgyNmYzMWI3MDFiMDk5N2M1MzZlODMzMA
TIMKEN
TIMKEN
1310M10
TIMKEN TIMKEN
Popis
TIMKEN 1310M10
M; Poly-V; 3/8 Inch Pitch; 131" Belt Pitch Length; 3-3/4" Belt Width; 10 Bands; Polyester Tensile Material; Rubber Outer Material
Katalógové číslo výrobcu
1310M10
BDI #
230792
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Mechanick%C3%BD-prenos-energie/Reme%C5%88ov%C3%A9-pohony/Mikro-V-remene/1310M10/p/230792
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
TIMKEN
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
26111801
Váha / Kilogram
4,676
EAN
0785201724565
Rada remeňa
M
Štýl remeňa
Poly-V
Rozteč remeňa
3/8 Inch
Rozteč remeňa dĺžka - palce
131
Rozteč remeňa dĺžka – milimetre
3,327.4
Šírka remeňa – palce
3.75
Šírka remeňa – milimetre
95.25
Počet pásov
10 Bands
Ťažný materiál
Polyester
Palec – metrický
Inch
Kategória BDI
Drive Belt Poly-V
Harmonizovaný tarifný kód
4010.39.45.00
Podstatné meno
Belt
Reťazec kľúčového slova
Poly-V
URL výrobcu
https://www.timken.com
Číslo položky výrobcu
1310M10
Váha / libry
10.308
Dlhý popis
M; Poly-V; 3/8 Inch Pitch; 131" Belt Pitch Length; 3-3/4" Belt Width; 10 Bands; Polyester Tensile Material; Rubber Outer Material
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov