https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBLTXXX-SYNC-MSILVER-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTAwNnxpbWFnZS9qcGVnfGFEVTFMMmhqTmk4eE1ESTVNelF3TnpjM05qYzVPQzlKVGtSWVdGaENURlJZV0ZoZlUxbE9RMTlOVTBsTVZrVlNYek13TUhnek1EQXVhbkJufDFjZjhmOGQ4NzQ2YWEwMDNlMzViMzNhYWI5MDA4NWE1Mzk4NTMxZTgyYjE3NDEzYjkyNDdiYmVjZmI2MmU5Mjc
MEGADYNE GROUP
MEGADYNE GROUP
475-5MS-09
MEGADYNE GROUP MEGADYNE GROUP
Popis
MEGADYNE GROUP 475-5MS-09
Synchronous Belt; 5MM Pitch; 475MM Pitch Length; 9MM Belt Width; Standard HTD Tooth Profile; 5MS; Fiberglass Tensile Material; Rubber Outer Material
Katalógové číslo výrobcu
475-5MS-09
BDI #
24249431
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Mechanick%C3%BD-prenos-energie/Reme%C5%88ov%C3%A9-pohony/Ozuben%C3%A9-remene/475-5MS-09/p/24249431
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
AMMEGA
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
26111811
Váha / Kilogram
0
EAN
0746041448790
Štýl remeňa
Synchronous
Rozteč remeňa
5 MM
Rozteč remeňa dĺžka - palce
18.701
Rozteč remeňa dĺžka – milimetre
475
Šírka remeňa – palce
0.354
Šírka remeňa – milimetre
9
Profil zubu
Standard HTD
Rada remeňa
5MS
Ťažný materiál
Fiberglass
Outer Material
Rubber
Palec – metrický
Metric
Ostatné vlastnosti
Parabolic Tooth Profile | RPP Silver Type
Kategória BDI
Drive Belt Synchronous Millimeter
Harmonizovaný tarifný kód
4010.36.45.00
Podstatné meno
Belt
Reťazec kľúčového slova
Synchronous
URL výrobcu
https://www.jasonindustrial.com
Dlhý popis
Synchronous Belt; 5MM Pitch; 475MM Pitch Length; 9MM Belt Width; Standard HTD Tooth Profile; 5MS; Fiberglass Tensile Material; Rubber Outer Material
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov