1100768
Pasy Wariatorowe
GATES
GATES
2428V757
GATES GATES
Opis
GATES 2428V757
28 Degree Angle Series; Variable Speed Style; 75.7" Pitch Length; 1-1/2" Width; 76.6" Outside Length; Polyester Tensile Material
Nr. katalogowy
2428V757
Nr kat. BDI
1100768
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/Nap%C4%99dy-Pasowe/Pasy-Wariatorowe/2428V757/p/1100768
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
1,067
UNSPSC
26111802
Grupa Produktowa BDI
M02354
EAN
0072053253153
Seria Pasa
28 Degree Angle
Typ Pasa
Variable Speed
Materiał Włókien
Polyester
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Drive Belt Variable Speed
Kod Taryfy
40103900
Nazwa
Belt
Numer Materiałowy producenta
2428V757
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
9804-0054
Waga / LBS
2.85
Długi Opis
28 Degree Angle Series; Variable Speed Style; 75.7" Pitch Length; 1-1/2" Width; 76.6" Outside Length; Polyester Tensile Material
Długość Podziałowa Pasa
75,7 Cale | 1,922.78 Milimetry
Szerokość Pasa
1,5 Cale | 38,1 Milimetry
Długość Zewnętrzna
76,6 Cale | 1,945.64 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież